十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B408A5。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ケーティーエム[KTM] 990ADVENTURE R [アドベンチャー] 10-12。ケーティーエム[KTM] 990ADVENTURE [アドベンチャー] 06-08。ケーティーエム[KTM] 690ENDURO R [エンデューロ] 14-17。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B408B5。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
種類平ワッシャー
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)408
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色(O体)ネイビー
性別男性用
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル100
生地制電ツイル
色番408
生地性能制電糸入り、高耐光加工
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称シヤジクザガネ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.9MB)
図解NoMI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.29、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.37、MI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.5、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.38、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-A400 フレーム,カムレバー,鎮圧輪部品_No.4、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.47、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.36、MI-A401 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.4
1セット(5個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B408A3。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-05。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 94-97。ホンダ[HONDA] VFR750F 94-97。ホンダ[HONDA] CBR650F 95-98。ホンダ[HONDA] CB400FOUR [NC36] 97-01。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07。ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-09。ホンダ[HONDA] CBR400R 88-99。ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 94-00。ホンダ[HONDA] VFR400R [NC30] 89-93。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
関連キーワード