22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)1.1 アメ色 切り幅(mm)1.1
1箱(100g)ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トキトレーディング防水キーボード洗えるIP68
感染症予防対策品。水で洗える。アルコール消毒できる。抗菌シリコン素材。完全防水防塵IP68。キー一体型でタイプしやすい
材質抗菌シリコン 規格CE, FCC, RoHS, EMC EN55022-B 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380 x130 x 10 対応OSWindows10/8/7/Vista/XP インターフェイスUSB2.0 防水保護等級IP68
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


防水キーボードと防水マウスのセットです。アルコール消毒可能。
材質抗菌シリコン ホワイト 保護等級IP68 安全規格CE/FCC/RoHS OSWindows10/8.1/7、MacOS9/OSX 使用場所屋内 アズワン品番64-8951-47 インターフェイスUSB
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ウォッシャブル。アルコール消毒液噴霧OK。USB接続。院内感染予防に。人気製品です!
用途洗える衛生的な防水キーボードとマウス ホワイト インターフェイスUSB 材質シリコン 接続方式有線 安全規格CE、FCC OSWindows10/8.1/7 MacOS9/OSX 防水性IP68
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)10M 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
99 税込109
欠品中

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


CDJ2B10-106Z-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-106Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)106 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。 付属品レバークリップ(LC-10)×1 材質本体:黄銅 幅(mm)取付時:28 高さ(mm)37
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

ジョインテックスデスクマットノングレア
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
仕様片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル 機能抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)


仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-20
1個
3,800 税込4,180
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-64
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:316●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/106、L/400、A/110、J/300、N/27、N1/40、H1/45、H2/209、H5/219、B1/78●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):16600●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-65
1個
41,900 税込46,090
8日以内出荷


fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。
1個
87,980 税込96,778
13日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)