「b16-7 ゴム」の検索結果

60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
規格18.5X24XT3 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.17、MW7HP110B 部品_No.55、MW1520H(8X7) 部品_No.17、MW2540(8X7) 部品 ゴムマルパッキン_No.15、MW60021(SUS316) 部品_No.17、MW2530(8X7) 部品_No.15、MW7HP70B 部品_No.16、MW60021K(SUS316) 部品_No.17、MW2520H(8X7) 部品_No.17、MW7HP40R(2004) 部品_No.64、MW7HP40L(2004) 部品_No.64、MW2531 部品_No.15、MW2531(8X7) 部品_No.15
1個
369 税込406
7日以内出荷

独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴウセイゴムPK16X10X2
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 図解NoMH15P 本体部品_No.88、GS101B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7、MH15P-1 本体部品_No.88
1個
105 税込116
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴウセイゴムPK16X10X2
規格16.0X10.0X2.0 図解NoGS102B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7
1個
105 税込116
7日以内出荷

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ)5000 適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299 税込329
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーダイハツ 車種タントカスタム
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。
材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
1セット
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


MY1B16-730-XC67 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-730 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)730 作動方式複動 仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷

MY1B16-700A-XC67 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-700A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動 仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
48,980 税込53,878
26日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 100個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
1包(100個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
規格15-M14X30カタネジ 部品名称ボウシンゴム 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.45MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 図解NoBSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.3、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.3、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.52、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.52、BSM-1050SLT-16HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-20HA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.3など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 100個入 NBR
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様●軸径(Φ):6●外径(Φ):16●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003416 アズワン品番67-4893-09
1包(100個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

仕様デュアルストロークマークなし 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.07~1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) シリンダストローク(mm)10 オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)95 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)145 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)195 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)