26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。 摘要エアゾール式 使用温度範囲-30~170℃ 仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性 トラスコ品番813-0529 ベージュ 滴点(℃)200以上 離油度10%以下 混和ちょう度240~280 耐水性10%以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100mL グリス種類シリコーングリース
1本(100mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6
種類イソメックSPプーリー 溝数6 リム幅w(mm)120 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。 グリス種類シリコーングリース トラスコ品番126-2572 ベージュ 質量(g)231 使用温度範囲-30~170℃ ちょう度240~280 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量220mL
1本(220mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)8 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11430
1個
10,121 税込11,133
4日以内出荷





1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ARM Series(ARM11BB1) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 チェーン形式バイピッチチェーン
1リンク
特価
619 税込681
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカート
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のタイトスカート。ウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)ピケニット (ポリエステル100%) 性別女性用
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピッチ(mm)200 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法F(mm)100 寸法E(mm)34 寸法e(mm)5 寸法Z(mm)12 概略質量(kg/m)21 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17200F プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
5,198 税込5,718
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷



  • おすすめ人気ランキング
  • φ185