「b2723」の検索結果
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法T(mm)2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅W(mm)30.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30.2
ローラ径(Φmm)25.8
チェーンNo.RF650S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)11.2
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2723
アズワン品番65-7910-50
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷