1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
寸法(mm)約370×145×58
質量(g)370
サイズ(cm)13×18
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
4点ロック水漏れ、臭い漏れを防ぐ16L大型保存容器
材質(本体・フタ)ポリプロピレン/(パッキン)シリコーン
形状角形
寸法(mm)282×388×244
容量(L)16
機能ロック機能
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSX 1300 R (2008-2011)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法E(mm)32
概略質量(kg/m)12.2
ローラ径(Φmm)57.2
チェーンNo.RF6205R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)26.6
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
関連キーワード