1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
こんなお得な商品も!
ファイルボックス A4 カラー 5枚入り
モノタロウ
¥599
税込¥659
色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
材質色厚板紙
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質コバルトハイス鋼
表面処理窒化チタンアルミコーティング
キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。
フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。
仕様見出し 可動式
収納枚数(枚)約50~80
山高さ(mm)15
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
こんなお得な商品も!
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)(扉)25
質量(g)105
寸法L(mm)60
寸法W(mm)50
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10128
1個
¥232
税込¥255
当日出荷
差込角(mm)12.7
対辺形状:6角
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7
穴角六角
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。
材質ポリエステルタフター
耐熱温度(℃)-20~140
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きの統一伝票サイズのフラットファイル3冊パックです。
色青
サイズ統一伝票
質量(g)97
収納枚数150枚/冊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×345
グリーン購入法適合
1パック(3冊)
¥209
税込¥230
当日出荷
食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。
用途食材の下ごしらえに
仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)マイナス20
電子レンジ○
食器洗浄機○
差込角(mm)12.7
対辺形状:12角
混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(13クロム)
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
泡立てや持ち運びに便利なハンドル付きです。分量の調節が容易にできる目盛り付。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
差込角(sq.)12.7
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
差込角(sq.)12.7
穴角十二角
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
山羊毛にアイロンを当て毛腰、含みも最高。
全長(mm)220
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類シンブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)560×320×111
外寸(mm)622×373×125
内寸(mm)570×330×121
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ