カテゴリ

  • 自動車純正部品(350)
  • 制御機器(87)
  • バイク純正部品(62)
  • 機構部品(42)
  • 農業機械(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • メカニカル部品(22)
  • 物流用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 厨房用品(14)
  • 建築金物(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 事務用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 切削工具(6)
  • 縫製用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b64」の検索結果

829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (B64N) MAZDA(マツダ)クリップ (B64N)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
(B64N-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)(B64N-)スパーク プラグMAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
(B64F)パーツ セット,ステアリングホイール MAZDA(マツダ)(B64F)パーツ セット,ステアリングホイールMAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
(B64E)パーツ セット,ステアリングホイール MAZDA(マツダ)(B64E)パーツ セット,ステアリングホイールMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
(B64E)ブラケット,インストメンタル パネル MAZDA(マツダ)(B64E)ブラケット,インストメンタル パネルMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 64.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B64K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 64.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B64K9E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)64.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
セロハンテープ スマートバリューセロハンテープスマートバリュー(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(5巻)
当日出荷から3日以内出荷
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
スポンジカバー 光スポンジカバー(87件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
段付吸物椀 身 布目 B 64Bシリーズ 国際化工段付吸物椀 身 布目 B 64Bシリーズ国際化工
999税込1,099
1個
13日以内出荷
繊細で柔らかな布目を浮き出させたこだわりの意匠。倒れにくい大径の糸尻。
容量(mL)300高さ(mm)63径(Φmm)110
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(33件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
段付吸物椀 平蓋 布目B 64HCシリーズ 国際化工段付吸物椀 平蓋 布目B 64HCシリーズ国際化工
739税込813
1個
13日以内出荷
繊細で柔らかな布目を浮き出させたこだわりの意匠。裏返らない落とし蓋方式
高さ(mm)26径(Φmm)99
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
379税込417
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
KP すみ・すきまブラシ まめいたKP すみ・すきまブラシまめいた
199税込219
1セット(2本)
当日出荷
かど・スミにしっかり届くシンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
寸法(cm)約1.7×2.7×高さ16.5材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン耐熱温度(℃)約100適合用途排水口・シンク掃除RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート粘着カット スマートバリューマグネットシート粘着カットスマートバリュー(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
カットタイプのマグネットシート。
商品タイプ粘着テープ付仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フェライトボンドマグネット厚さ(mm)0.8タイプカットタイプ
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 割ピン(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(35個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
ストレートスタッド ホシモトストレートスタッドホシモト
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ラベル タイヤ (S64B) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S64B)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)チューブ結束バンドPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
注ぎ口ブラシ まめいた注ぎ口ブラシまめいた
499税込549
1セット(3本)
当日出荷
太い・細い・極細の3点セット、洗うものによって使い分けができます。 やわらかなナイロン毛なので、注ぎ口の中をキズつけずにムラなく洗えます。
用途やかん・急須・調味料入れなどの注ぎ口に。トラスコ品番355-4515セット内容ブラシ(大):180×25×25mm ブラシ(中):175×15×15mm ブラシ(小):74×6×6mm材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼、リング:ポリエチレンサイズ180縦(mm)25横(mm)25
(MB64)GROMMET,SID ミツビシ(MB64)GROMMET,SIDミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
(MB64)CLIP,TAILGA ミツビシ(MB64)CLIP,TAILGAミツビシ
369税込406
1個
3日以内出荷
(MB64)SPCR,Q/WDO ミツビシ(MB64)SPCR,Q/WDOミツビシ
349税込384
1個
3日以内出荷
(MB64)CLIP,SIDE M ミツビシ(MB64)CLIP,SIDE Mミツビシ
369税込406
1個
3日以内出荷
(MB64)CLIP,AIR IN ミツビシ(MB64)CLIP,AIR INミツビシ
359税込395
1個
3日以内出荷
(MB64)BOLT,RR PIL ミツビシ(MB64)BOLT,RR PILミツビシ
619税込681
1個
3日以内出荷
(MB64)PROTECTOR ミツビシ(MB64)PROTECTORミツビシ
789税込868
1個
3日以内出荷
(MB64)GROMMET,TAI ミツビシ(MB64)GROMMET,TAIミツビシ
429税込472
1個
3日以内出荷
(MB64)CLIP,HEADLI ミツビシ(MB64)CLIP,HEADLIミツビシ
349税込384
1個
3日以内出荷
...