368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。 質量(g)50 種類裸圧着スリーブ 質量(g/パック)50 スリーブ形状突き合せ用
1パック(8個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

透明度抜群の替えリーフ
材質ポケット材:PP100μm厚 透明 サイズA4-L リーフ枚数10 穴数30 ポケット寸法(mm)外寸:タテ309×ヨコ234
1冊
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状スリーブ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


種類裸圧着スリーブ 規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用
1袋(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格SN-3/8 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
1個
279 税込307
7日以内出荷

1個ほか
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-32 セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
13,100 税込14,410
当日出荷


イハラサイエンスKO スリーブ
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状スリーブ 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
1個
48 税込53
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-31 セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤマト産業溶接スリーブ(R)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)