・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:25.412●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:25.391●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:19.05●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:19.037
軸径(Φmm)19.05
軸径(inch)45355
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)15.88
寸法Fw(mm)19.05
寸法(inch)Fw:3/4
寸法D(inch)1
寸法C(inch)0.625
1個
¥999
税込¥1,099
69日以内出荷
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理ドブ
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン
許容圧力(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1086
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)43
高さ(mm)1100
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)930
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥66,980
税込¥73,678
20日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1094
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
1個
¥4,139
税込¥4,553
7日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種KAWASAKI、ER-6f (2006-2016)、ER-6n (2006-2016)、Ninja 1000SX (2020-2022)、Ninja ZX-10R (2008-2010)、Ninja ZX-6R (2007-2012)、Versys 650 (2006-2021)、Z1000 (2011-2020)、Z1000SX (2011-2020)
1個
¥7,498
税込¥8,248
36日以内出荷
適合車種KTM、390 DUKE (2014-2020)、690 DUKE (2011-2021)、690 ENDURO (2008-2022)、690 SMC (2019-2021)、690R (2008-2022)、790 DUKE (2018-2021)、890 DUKE (2020-2022)、890 DUKE R (2020-2022)、950 Supermoto (2005-2006)、950 Supermoto R (2007-2008)、990 SUPER DUKE (2005-2014)、990 SUPER DUKE R (2005-2014)、990 Supermoto (2006-2013)、990 Supermoto T (2010-2010)、DUKE 790R (2018-2021)、RC 390 (2014-2020)、Super Enduro 950 (2006-2008)
1個
¥7,498
税込¥8,248
36日以内出荷
主な適合純正品番12108-KZ4-A90
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
代表車種VN1500-B3
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
代表車種KX65-A5
主な適合純正品番11061-0121
主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
代表車種EX650A7F
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード