自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300
幅(mm)60
高さ(mm)25
材質(本体)鉄
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210
質量(g)1665
適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個(50g)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1個(50g)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充実のライトライン特化モデル。
こだわりのライトゲーム仕様。シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。C2000番モデルはC14+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):62、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-10、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-1、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)40
ギヤ比4.6
自重(g)185
最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:1)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140/0.8-100/1-70
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
寸法(mm)Φ100×90
ホース長さ(mm)380
アズワン品番0-622-11
松吉医科器械コード24-2399-00
1個
¥554
税込¥609
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
26日以内出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。
平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。
またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓付
アズワン品番5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
PEラインが付属した海上釣堀専用モデル。PEライン4号を約50mセットした海上釣堀専用スピニングリール。4000番ボディにラウンドEVAノブを搭載したパワーリール。付属のPEラインは10mごとに5色の色分けをしたカラーマーキング仕様。・PE4号/約50m付(10m毎5色カラーマーキング)。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・シャローアルミマシンカットスプール。・ラウンドEVAノブ
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
規格4000
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
標準自重(g)450
適合ライン(号)付属PE:4/約50
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1個
¥7,990
税込¥8,789
8日以内出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル
質量(g)365(帽体/252)
タイプエアライトS/軽量コンパクト
頭囲(cm)53~63
仕様SIAA抗菌
材質PP樹脂
寸法(mm)160×109×74
強度に優れた8本編みPEライン付属のショアジギングリール。ショアジギング専用のPE付きスピニングリール。4000番のボディサイズに8本編みのPEラインが巻かれたアルミスプールを搭載。付属のPEラインは1.5号相当と2.0号相当の2ラインナップ。ショアからのジギングに最適な約200m付属。75mmのアルミハンドルにラウンドEVAノブを搭載しパワフルな巻き上げが可能。ハンドル左右付替え可
適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)
ハンドル長さ(mm)75
ギア比4.8:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69
ドラグ力(Kg)最大:10
充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)8
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:39.5
ハンドル長さ(mm)40
自重(g)155
ギア比4.7
糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58
糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65
ドラグ力(Kg)実用:1、最大:2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
トラスコ品番145-1302
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
21日以内出荷
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688
質量(kg)1.5
タイプミリ
本体質量(kg)1.69
適合サイズ6、8、10、15、16mm
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)37
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
人気のバスワンがデザインを一新。
クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。
オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。
スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。
現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。
クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。
バスフィッシングの礎を支える一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)210
ギア比7.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適
質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)
信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD
機能ビデオ信号電源重畳ユニット
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む)
材質(カバー)ABS
コネクタビデオ信号:BNC
ケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む)
伝送距離(m)100
動作温度範囲(℃)-10~55
電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番776-4782
セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本
質量(kg)10.8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
人気のバスワンがデザインを一新。
クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。
オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。
スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。
現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。
クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。
バスフィッシングの礎を支える一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)210
ギア比7.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
充実のライトライン特化モデル
こだわりのライトゲーム仕様。
シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。
C2000番モデルはCI4+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)185
ギア比6.1
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140、 0.8-100、 1-70
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82
糸巻量(lb-m)ナイロン:2.5-140、 3-100、 4-90、フロロ:2-170、 3-95、 4-75
ドラグ力(Kg)実用:1、最大:3
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ