外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。
粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。
粘着力(N/10mm)4.0
引張強度(N/10mm)60
特性強粘着
2018年トラスコ掲載ページ6 1959
種類ベルトサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類ベルトサンダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB10RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)
1個
¥8,498
税込¥9,348
32日以内出荷
18Gbps高速伝送対応
高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に最適なケーブルです。
4K/60p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。
BT.2020対応
従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.3×11.0×54.5
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
ケーブル径(Φmm)約7.3
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB010MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black, White, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F900GS Adventure (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー
備考BMW F900GS Adventure (24-)
タイプBeak Protection Kit
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414
アズワン品番65-7797-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
1セット(2箱)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
種別中
適合替刃・カッター145B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル
材質樹脂
ノズル長(mm)450
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂
ホース長さ(m)1
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
代表車種COMMON
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
コシが強く、作業場のゴミを素早く清掃。細かいゴミもしっかり捉えて時短清掃。切削くず、砂、小石等に。
材質本体:天然竹
幅(mm)240
奥行(mm)25
材質(ホーキ穂)天然棕櫚
ウルトラトルククランクセット用工具です。
寸法(mm)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥98
税込¥108
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
代表車種EX250LGF
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
代表車種BJ250JDF
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色
内容量(mL)500
タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種BJ250LGF
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
角度(°)60
最大速度(m/sec)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ