2,389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合PIXUS TS5130S/TS5130/MG4230/MG4130/MG3630/MG3530/MG3230/MG3130/MG2130/MX523/MX513 種別純正品 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 142 017
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合 適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 142 016
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.57%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
5日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.1%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 22kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 24mm。奥行き = 3mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
5日以内出荷

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 3.75mm。奥行き = 1.8mm。寸法 = 3.75 x 1.8mm。Vishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
翌々日出荷

バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 33J。シリーズ = VDR。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 160pF。長さ = 35mm。奥行き = 0.6mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。UL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
5日以内出荷

仕様抵抗:49.9Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±25ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:1.55 x 0.85 x 0.45mm 、 長さ:1.55mm 、 奥行き:0.85mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:MCT 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
7日以内出荷

BC Componentsサーミスタ BC Components PTC
エコ商品
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷

1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ECI-C345XLB-V リサイクルインク Canon対応 BC-345XL エコリカ 動画あり
キヤノンでも人気のエントリーモデルのプリンターに対応した売れ筋インクです。
適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530 種別リサイクル ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-345XL インク顔料ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-345XL エコマーク認定番号20 142 006
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズ
エコ商品
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ECI-C346C-V リサイクルインク Canon対応 BC-346 エコリカ 動画あり
キヤノンでも人気のエントリーモデルのプリンターに対応した売れ筋インクです。
適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530 種別リサイクル シアン、マゼンタ、イエロー エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-346 インク染料シアン・マゼンタ・イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-346 エコマーク認定番号20 142 006
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ECI-C345B-V リサイクルインク Canon対応 BC-345 エコリカ 動画あり
キヤノンでも人気のエントリーモデルのプリンターに対応した売れ筋インクです。
適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530 種別リサイクル ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-345 インク顔料ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-345 エコマーク認定番号20 142 006
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ECI-C346XLC-V リサイクルインク Canon対応 BC-346XL エコリカ 動画あり
キヤノンでも人気のエントリーモデルのプリンターに対応した売れ筋インクです。
適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530 種別リサイクル シアン、マゼンタ、イエロー エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-346XL インク染料シアン・マゼンタ・イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-346XL エコマーク認定番号20 142 006
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC
エコ商品
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類BC 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

待望のインク残量表示に対応した 人気のキヤノンヘッド一体型カートリッジBC-360XL/361XL互換 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 さらにエコリカならではのリユース機能を実現しており、エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。
種別リサイクル ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS5430 / PIXUS TS5330 インク顔料 純正品番BC-360XL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 142 003
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キヤノン用BC-365XL互換リサイクルインクカートリッジ。使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に。交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。エコリカならではのリユース機能を実現しており、。エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。
セット内容BC-365XL互換(顔料ブラック) 種別リサイクル ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS3530 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-365XL エコマーク認定番号24 142 006
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

リサイクルインク Canon対応 BC-310/311 エコリカ 動画あり
エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。 インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
適合機種PIXUS iP2700/PIXUS MP270/PIXUS MP280/PIXUS MP480/PIXUS MP490/PIXUS MP493※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX350/PIXUS MX420 適合機種メーカーCanon エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 005
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック(A)セパレーター 3/8 BC
エコ商品
用途片面打放し・片面仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ BC-SER/L
エコ商品
トラスコ品番711-1088 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
619 税込681
7日以内出荷

大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC
エコ商品
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BC-360/361互換リサイクルインクカートリッジ 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 さらにエコリカならではのリユース機能を実現しており、エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。
種別リサイクル ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS5430、PIXUS TS5330 インク顔料 純正品番BC-360 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 142 003
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カリタBC-185 ギフト
エコ商品
ボーンチャイナウェーブ 185 ギフトBO
セット内容ドリッパー + ポット(満水約550ml) + KWF-185(25P) 材質ナルミボーンチャイナ 質量(g)1260 RoHS指令(10物質対応)対応 満水容量(mL)約550
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


1個
719 税込791
7日以内出荷


材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌々日出荷

1個
829 税込912
7日以内出荷

ねじの呼びM6 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)