38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハモノボスB
図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
1個
859 税込945
当日出荷

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD CADデータあり
1個
28,813 税込31,694
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール) 間口(mm)(カード差し)0.6 寸法(幅W×高さH)(mm)50×155 開口寸法(mm)下クリップ:30
1セット(5個)
899 税込989
8日以内出荷


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~) CKD CADデータあり
1個
42,400 税込46,640
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

L Series(LEFS25T6A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種サードウェーブ GALLERIA GAMEMASTER GNBC505T 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

HAKKO(白光)こて先 4BC型
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
種別4BC型 適合機種FX-801 質量(g)23
1セット(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

HAKKO(白光)こて先 3BC型
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
1セット(5個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKD CADデータあり
1個
48,488 税込53,337
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X16WSW
規格M5X16(SMK), M5X16 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.73MB) 図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
1個
114 税込125
7日以内出荷


CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T100) SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

L Series(LEFS32T7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボデーキャップ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.05MB) 図解NoMS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.13、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7
1個
329 税込362
7日以内出荷

L Series(LEFS25T6B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT 全長(mm)310 適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752 適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2 適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ 純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.11、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バネザガネ_No.29、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 バネザガネ_No.11、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.20、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11など
1個
26 税込29
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.94MB) 図解NoKP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.23、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.23、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.6、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.6、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.5、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3など
1個
109 税込120
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.03MB) 図解NoBC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャップ_No.2、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.2、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 キャップ_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 キャップ_No.2、MD3021-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.6、MD3021-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 キャップ_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 キャップ_No.5、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5など
1個
239 税込263
7日以内出荷

関連キーワード