カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 制御機器(10)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「be-30k」の検索結果

屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601質量(kg)7.8機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
屋外用 レインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などにトラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨
端積みリール コードタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
レインボーリール(屋外用)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。 業界初!兼用防雨型コンセント付(接地付タイプのみ)質量(kg)7.8定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性接地付
レインボーリール(防雨型・ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップトラスコ品番370-4297コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨、アース付
段積みリールコードタイプ
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
スマートフォン用モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,698税込¥6,2681個当日出荷狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。付属品ウインドスクリーン、ストッパー適合機種iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、SC-02L(Galaxy Feel2)、SC-01K(Galaxy Note8)、SC-04J(Galaxy Feel)、SC-02J(Galaxy S8)、SC-03J(Galaxy S8+)、F-05J(arrows Be)、F-04J(らくらくスマートフォン4)、L-03K(LG style)、DM-01K(Disney Mobile on docomo)、L-01K(V30+)、L-01J(V20 PRO)、704KC(DIGNO J)、602KC(DIGNO G)、704HW(HUAWEI nova lite 2)、SOV35(Xperia XZs)、SCV37(Galaxy Note8)、SCV35(Galaxy S8+)、SCV36(Galaxy S8)、LGV36(LG it)、LGV35(isai V30+)、HWV31(HUAWEI nova 2)、KYV43(BASIO3)、Qua Phone QX(KYV42)、KYV40(rafre)、KYV39(miraie f)型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15
長野計器¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
クリーニングクロス
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷レンズやガラス製品、家具などの拭き上げに最適な超ソフトタッチのクリーニングクロスです。超極細繊維「ベリーマ(R)X」のくさび状断面構造が微細な汚れも確実にキャッチします。水洗いが可能なため汚れても洗濯して繰り返しご利用いただけます。用途清掃材質ポリエステル80%、ナイロン20%
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-02~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F03~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F02~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個13日以内出荷から50日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
CW1K-3BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
CW1K-2BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-31Bシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-02~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応