曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全9216種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
取付
9216種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02111056AW30K-02BG-W-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111081AW30K-02BG-RW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111099AW30K-02BG-NW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111178AW30K-02BG-NRW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111187AW30K-02BG-2-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111212AW30K-02BG-2R-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111230AW30K-02BG-2N-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111248AW30K-02BG-2NR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111266AW30K-02BG-2J-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111291AW30K-02BG-2JR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111309AW30K-02BG-2JN-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111318AW30K-02BG-2JNR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111336AW30K-02BG-6-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111361AW30K-02BG-6R-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111379AW30K-02BG-6N-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111397AW30K-02BG-6NR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111422AW30K-02BG-6J-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111440AW30K-02BG-6JR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111449AW30K-02BG-6JN-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111467AW30K-02BG-6JNR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111492AW30K-02BG-6W-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111510AW30K-02BG-6RW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111528AW30K-02BG-6NW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111546AW30K-02BG-6NRW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111562AW30K-02BG-1-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111580AW30K-02BG-1R-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111598AW30K-02BG-1N-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111616AW30K-02BG-1NR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111641AW30K-02BG-1J-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111720AW30K-02BG-1JR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111729AW30K-02BG-1JN-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111747AW30K-02BG-1JNR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111772AW30K-02BG-1W-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111790AW30K-02BG-1RW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111808AW30K-02BG-1NW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111826AW30K-02BG-1NRW-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥9,860
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111851AW30K-02BG-12-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111860AW30K-02BG-12R-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111878AW30K-02BG-12N-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111896AW30K-02BG-12NR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111921AW30K-02BG-12J-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111939AW30K-02BG-12JR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111948AW30K-02BG-12JN-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111957AW30K-02BG-12JNR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111966AW30K-02BG-16-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111982AW30K-02BG-16R-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02111991AW30K-02BG-16N-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02112000AW30K-02BG-16NR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
02112009AW30K-02BG-16J-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
02112018AW30K-02BG-16JR-D-X64ブラケット付1/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥10,030
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする