「beet cbr」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートカウル (シロゲル) CBR400F BEETシートカウル (シロゲル) CBR400FBEET(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
主な適合車種CBR400F
エアロシャークF.(シロ) CBR400F BEETエアロシャークF.(シロ) CBR400FBEET
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
主な適合車種CBR400F
スターターカバー(ゴールド) CBX400F/CBR400F BEETスターターカバー(ゴールド) CBX400F/CBR400FBEET
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
主な適合車種CBX400F/CBR400F
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1611件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スターターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F BEETスターターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400FBEET
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
主な適合車種CBX400F/CBR400F
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
OILクーラーステーSET ストレート 4.5-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーステーSET ストレート 4.5-10RACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
OILクーラーステーSET ストレート 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーステーSET ストレート 9-10RACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
ジェネレーターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F BEETジェネレーターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400FBEET
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
主な適合車種CBX400F/CBR400F
マスターシリンダーCAP ハリケーンマスターシリンダーCAPハリケーン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ブラックテール CBR400R BEETブラックテール CBR400RBEET
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
主な適合車種CBR400RR
サイレンサー ジョイントステー(S-O)CBR1100XX(R) BEETサイレンサー ジョイントステー(S-O)CBR1100XX(R)BEET
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
エアロシャークF.(シロ) CBR250RR/NSR250R 90-99 BEETエアロシャークF.(シロ) CBR250RR/NSR250R 90-99BEET
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
主な適合車種CBR250RR/NSR250R 90-99
サイレンサー ジョイントステー(S-O)CBR1100XX(L) BEETサイレンサー ジョイントステー(S-O)CBR1100XX(L)BEET
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
フェンダーレスKit CBR600RR 03-05 BEETフェンダーレスKit CBR600RR 03-05BEET
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
主な適合車種CBR600RR 03-04
H/B (SV)固定 W.P CBR1100XX 96-01 BEETH/B (SV)固定 W.P CBR1100XX 96-01BEET
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
主な適合車種CBR1100XX 96-01
サイレンサートリツケボルトカラーセット(T-2)CBR1100XX BEETサイレンサートリツケボルトカラーセット(T-2)CBR1100XXBEET
699税込769
1セット
10日以内出荷
H/B (SV)固定 W.P CBR954RR 03-04 BEETH/B (SV)固定 W.P CBR954RR 03-04BEET
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
主な適合車種CBR954RR 03-04
SparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855K SPARKFUNSparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855KSPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun MAX31855K Thermocouple Breakout is a simple 14-bit resolution, SPI-compatible, serial interface thermocouple digitizer that makes reading a wide range of temperatures possible. A thermocouple works by taking two wires made of dissimilar metals, connecting them at the two ends, and making a temperature gradient between one end and the other(a 'hot' end and a 'cold' one). Once this is achieved, a voltage potential is formed and current flows. The SparkFun Thermocouple Breakout takes a standard Type-K thermocouple in one end, digitizes the temperature measured and sends that data out the other end via a SPI interface, thereby interpreting the data and translating it for you to read!With the SparkFun Thermocouple Breakout, the thermocouple's hot junction can be read from -200℃ to +700℃ with an accuracy of ±2℃ while the cold junction, inside the MAX31855K, can only range from -20℃ to +85℃ while maintaining ±2℃ accuracy. The MAX31855K constantly measures the temperature of the cold junction using an internal temperature-sensing diode. The MAX31855K requires a power source from +3.0V to +3.6V(+3.0V nominal)and only draws 1.5mA maximum.The Thermocouple Breakout is designed to accept a standard thermocouple connector, for convenience and compatibility with probes you may already own. These connectors aren't necessary, and you could solder a thermocouple directly into the through-holes labeled '+' and '-'. If you decide to solder the thermocouple directly to the breakout board, it is recommended that the thermocouple be mounted for strain relief to avoid breaking the thin wires. Notches for a zip-tie or wire wrapping have been provided in the PCB opposite the header for this purpose.Features14-bit ResolutionSPI-Compatible, Serial Interface-200℃ to +700℃ Temperature Reading with ±2℃ Accuracy3.0V to 3.6V(+3.0V nominal)RequiredAccepts Type-K Thermocouple
アズワン品番67-0426-49
SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 SPARKFUNSparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0SPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionYour 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.Get Started With the Beefcake Hookup Assembly GuideFeaturesVoltage Rating:220VAC/28VDCVCC requirements:4-6V, 150mA capableSPDT pins exposed(Form C)14 AWG screw terminals for relay connections.10 AWG solder lugs for relay connections.Flyback diode includedZener recovery diode included(decreases turn-off time)Heavy oz. copper on PCB
アズワン品番67-0424-03
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら