カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)

「bf dot4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業

    ブレーキフルード BF4 DOT4

    制研化学工業(42件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
    JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(210mL)
    3日以内出荷
    規格DOT4危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • 負圧式ワンマンブリーダー HASCO

    負圧式ワンマンブリーダー

    HASCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
    使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(34件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3449件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • ブレーキフルード スーパーDOT-4 speedHeart

    ブレーキフルード スーパーDOT-4

    speedHeart
    2,598税込2,858
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
    規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ニューテック EVO-300 BF 500ml ニューテック

    ニューテック EVO-300 BF 500ml

    ニューテック
    3,598税込3,958
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    高度なABS/TCS制御をリニアにコントロール。異次元の低温流動性を実現し、様々なシーンに対応した次世代ブレーキフルード。最新規格のClass7をクリア。DOT5.1より低粘度設計のため圧力の伝達速度向上や、機械的な作動抵抗低減により、油圧系統を効率化します。高温性能も安定しており、沸点はDOT5.1の規格値を上回ります。超低粘度。あらゆる走行シーンでベダルフィールの向上と、ABSやブレーキバイワイヤ、車両安定性制御装置などの油圧系の電子デバイスの制御精度向上を狙ったフルードの超低粘度化です。マイナス40度でDOT5.1の規定値の70%粘度、DOT4に対してだと45%程度の柔らかさで、高速走行時や寒冷地の走り始めでも安定したデバイス制御や優れたペダルタッチが出ることを意味します。ABSの介入状態もわかりやすくコントロールも容易になります。高温性能。たとえ超低粘度設計であっても高温時(100度)の動粘度はDOT5.1、DOT4の規格値をクリアする粘度を維持し、ドライ/ウェット沸点のどちらにおいてもDOT5.1、DOT4の規格値を超える高沸点を達成しており、スポーツ走行まで応える性能も有しています。ハードなブレーキングにも安定したフィーリングを発揮します。
    規格Class7適合車種国産車・輸入車・EV・HV・ハイパフォーマンスカー、一般走行、スポーツ走行、チューニング車、ABS・ESP・VSC・ASR・TRC搭載車両危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(0.5L)ほか
    欠品中
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    80税込88特価
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキエア抜きSET

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード DOT-レーシング speedHeart

    ブレーキフルード DOT-レーシング

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • クラッチライン ネオプロト(NEOPLOT)

    クラッチライン

    ネオプロト(NEOPLOT)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    ※クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現。 ホース膨張が原因で起こる”クラッチが切れるポイントの変化を抑えますので、クラッチの操作フィーリングが向上します。 また、圧力損失を抑えるとともに耐久性も向上させることができますので、とくに圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。
    形式ミッション : 6MT
  • ニューテック RP-300 ブレーキフルード ニューテック

    ニューテック RP-300 ブレーキフルード

    ニューテック
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    高沸点を確保して低温流動性にも優れ、外気温に左右されず広範囲に優れた性能を発揮します。高負荷、高温などの過酷な条件で安定した踏力やクイックレスポンスを実現し、常に安定した良好なペダルタッチを保ちます。サーキット走行からハードなワインディングロード、ストリート走行における激しいブレーキングで真価を発揮。高温・高熱の影響を抑え、確実な制動・ブレーキタッチが得られます。高い粘度指数と低い流動点を持ち、高い熱安定性を持つグリコールベースのブレーキフルードです。耐吸湿性に優れているため、ゴム・シール類を侵さず、あらゆる走行で高沸点を維持します。ブレーキ内部をクリーンに保ち金属素材やシールとの馴染みもよく、これらを傷めません。カーボンブレーキ、ABSにも最適な性能を実現します。用途は二輪、四輪を問わず、競技用・スポーツ走行から一般用まで幅広く、激しいブレーキングで真価を発揮します。ブレーキは、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して車速を落とします。したがって競技用ブレーキフルードには特に高耐熱性能(高い沸点)が求められ、ストリート用には吸湿時(長期間使用時)にも高耐熱性能ができるだけ低下しないこと、さらに低温性能といえる凝固点の低いことが重要です。またブレーキシステム作動油としては、近年の車の細いブレーキライン(特にABS)を考え低めの粘度であること、安定した作動を得るために温度による粘度変化が安定していること、システムの安全作動に関してブレーキシステム内の金属・ゴム類への攻撃性が低いことも重要です。
    用途四輪者(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。二輪用(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。競技・スポーツ走行。一般公道走行。カーボンブレーキ・ABS対応規格DOT4 [FMVSS 116] JIS K2233 BF-5主成分ポリグリコール系(非鉱物油)、ポリグリコールエーテル沸点(℃)【ドライ】320度【ウェット】202度 [3.7%wet] 270度 [1%wet]密度(15度)1.083危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動粘度(cSt)1500以下[-40度] 2.4[100度]危険物の性状水溶性
  • クラッチラインNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    クラッチラインNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    92日以内出荷
    NEOPLOTクラッチラインNEOは、クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現するステンレスメッシュ・クラッチホースです。ホース膨張が原因で起こるクラッチが切れるポイントの変化を抑えることで、クラッチの操作フィーリングを向上させます。また、圧力損失を抑え耐久性をアップさせるため、圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。
    付属品PLOT ブレーキフルードBF4 DOT4(200cc)材質アルミフィッティング/ステンレスメッシュホース型式[ZN6/ZC6]レッド/ブルー適合車種86(ハチロク)/BRZ