1,541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 サイズ55 穴径(Φmm)4 寸法H(mm)55 取付穴7 寸法P(mm)4.5 仕上クローム 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)20
1箱(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップ。
トラスコ品番387-8779 幅(mm)7.5 高さ(mm)10 奥行(mm)7.5 適合サイズBF6
1個
68 税込75
翌々日出荷

ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
トラスコ品番387-8777 幅(mm)56 高さ(mm)8 奥行(mm)30 適合サイズΦ6ホース
1個
909 税込1,000
9日以内出荷











Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 。欧州車に適合
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用) 仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃) 沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L SAEJ1704 Low Viscosity 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6 トラスコ品番805-1372 高さ(mm)60 質量(g)900 長さ(m)5 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40 材質(ブラシ部)PP 材質(フレーム)TPE
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1345 高さ(mm)45 質量(g)800 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


1個
6,298 税込6,928
当日出荷



1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。 トラスコ品番259-0118 アズワン品番64-9294-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1352 高さ(mm)47 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1343 高さ(mm)45 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)6 トラスコ品番805-1367 高さ(mm)60 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

幅(mm)6 トラスコ品番805-1373 質量(kg)3 高さ(mm)60 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
99,980 税込109,978
欠品中

幅(mm)6 トラスコ品番805-1346 質量(kg)3 高さ(mm)45 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
239 税込263
欠品中

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。 セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D2(mm)20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(5個)ほか
788 税込867
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)ほか
788 税込867
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM4 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)6 品名継手
1個
149 税込164
当日出荷

関連キーワード