タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
適合車種MT-07(’14~’15)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
電子レンジ対応のカレー容器。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
色ホワイト
耐熱温度(℃)105
電子レンジ〇
商品タイプ本体
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個
寸法(mm)20~70
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
洗浄器対応
食器の種類洋食器
材質メラミン
形状長角皿
色白
二段弁当容器BF-210の嵌合蓋です。50枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。
材質OPS
寸法(mm)158×158×高13
タイプ嵌合蓋
電子レンジ×
1袋(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1パック(50枚)
¥869
税込¥956
3日以内出荷
四隅の段加工により、スタッキング時も外しやすくなりました。エッジ形状がフラットになった事で持ち易くゴミが溜まり難くなりました。
材質SUS304
商品タイプバット
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
種別本体
材質BF[低発泡PS(PP入)]
寸法(mm)192×133×56
色(柄)錦
電子レンジ×
室数1
1ケース(50枚×24袋)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210
使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電子レンジで温め可能な二段弁当容器です。耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。黒柄は料理の盛り付け時や、デリバリー配送・テイクアウトの際のタレの飛び散りなどを目立ちにくく、美しい見た目を保ちます。使用例:本体+中仕切り+蓋=二段弁当、本体+蓋=おかず単品やどんぶりメニューなど。容量:約620g、中仕切り使用時:約340g。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
直径(Φmm)155
高さ(mm)56
商品タイプ本体
1ケース(50枚×24袋)
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○(500W,600Wのみ)
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。
プリント基板のチェック等に御利用下さい。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
用途洗い場専用、バス単水栓
呼び径(mm)13
位置(吐水口)壁面より121mm
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
呼び径(mm)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
15日以内出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室
仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)13
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)固定179
商品タイプ壁付タイプ
ペンも文具もまとめてコンパクトに収容できるツールペンケースです。
浅深2段式棚設計で文具などのツールを簡易分類できます。
スタンド式なので、机上でも省スペースに使用できます。
上部を折り返すと、収容物がより見やすく取り出しやすくなります。
バッグなどからの取り出し時に便利な持ち手付き。
オフィスになじむデザインとカラーリングです。
材質ポリエステル
芯材PE・PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×200
開閉ファスナー
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。
ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。
差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。
強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。
引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。
クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。
レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダー
クリップ数10
全長(mm)253
高さ(mm)40
幅(mm)68
奥行(mm)68
寸法L2(mm)229
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び径(mm)13
機能逆止弁付
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
ペンも文具もまとめて収容できるツールペンケースです。
ペンホルダーにはペンを約2本収容でき、仕切られた小物収容スペースが5個あります。
クリップなどの細かいものを入れるためのファスナーポケットもついています。
上部を折り返すと、収容物がより見やすく取り出しやすくなります。
オフィスになじむデザインとカラーリングです。
寸法(mm)65×205×105
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13
仕様セルフストップ、防かびホース
機能逆止弁付
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ