材質鉄
サイズ55
穴径(Φmm)4
寸法H(mm)55
取付穴7
寸法P(mm)4.5
仕上クローム
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)20
1箱(50枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップ。
トラスコ品番387-8779
幅(mm)7.5
高さ(mm)10
奥行(mm)7.5
適合サイズBF6
1個
¥68
税込¥75
翌々日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
トラスコ品番387-8777
幅(mm)56
高さ(mm)8
奥行(mm)30
適合サイズΦ6ホース
1個
¥909
税込¥1,000
9日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 。欧州車に適合
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用)
仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃)
沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
SAEJ1704 Low Viscosity
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
幅(mm)6
高さ(mm)60
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6
材質PP、TPE
全長(mm)1000
高さ(mm)45
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
全高(mm)45
毛丈(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6
トラスコ品番805-1372
高さ(mm)60
質量(g)900
長さ(m)5
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
材質(ブラシ部)PP
材質(フレーム)TPE
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
幅(mm)6
トラスコ品番805-1345
高さ(mm)45
質量(g)800
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
代表車種KL600-B1
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
幅(mm)6
高さ(mm)45
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
幅(mm)6
高さ(mm)45
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。
トラスコ品番259-0118
アズワン品番64-9294-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
幅(mm)6
トラスコ品番805-1352
高さ(mm)47
全長(m)25
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
幅(mm)6
トラスコ品番805-1343
高さ(mm)45
全長(m)25
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
幅(mm)6
トラスコ品番805-1367
高さ(mm)60
全長(m)25
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
幅(mm)6
トラスコ品番805-1373
質量(kg)3
高さ(mm)60
全長(m)25
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
幅(mm)6
トラスコ品番805-1346
質量(kg)3
高さ(mm)45
全長(m)25
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757
材質黄銅
幅(mm)4.9
接続部のサイズM4
高さ(mm)10.5
適合チューブ外径(Φmm)6
品名継手
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ