1,069件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 特殊用途防爆 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)15000 全光束(Lm)1500 仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番819-3858 幅(mm)268 高さ(mm)167 材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm)119 電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級IP65 光源高輝度白色COB LED×1個 芯数2 充電時間(時間)約4 実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

1個
409 税込450
6日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNA2BF50TF-125-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷


CA2BF50TN-200Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50TN) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
1着
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
股下(cm)72 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別パンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖スモック シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈半袖
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステップライン置き敷タイプOAフロア
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
仕様生地は夏用生地です。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈半袖
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。 セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D2(mm)20
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7 材質再生スチロール 穴径(Φmm)5 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖スモック シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
1着
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22 税込24
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂 厚さ(mm)13 質量(g)13 寸法(cm)20×12 耐熱温度(℃)80 適合用途風呂掃除
1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
股下(cm)72 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312 質量(kg)約4 ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ可能厚さ35mmまで 付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

高速で強力なダブルポンプを搭載した大型並の吸引力です。 吸引瓶と補助瓶に逆流防止弁を装備しています。 衛生管理を重視しカテーテルホルダーやチューブ収納部を設けてあります。
仕様エアフィルター(10個) コード1320340 アズワン品番0-4933-02
1箱(10個)
10,197 税込11,217
翌々日出荷

神戸製鋼溶接ワイヤ DW-50BF
エコ商品
1パス水平すみ肉溶接において、10mmの脚長が得られます。 波目の揃った光沢のあるビードが得られます。 スラグはく離性は自然はく離に近く、極めて優れています。 低ヒューム・低スパッタタイプとなっています。
用途橋梁・産機・鉄骨などの下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類フラックス入り 伸び(%)25 引張強度(MPa)580 化学組成C:0.04%、Si:0.59%、Mn:1.69%、P:0.012%、S:0.010% 耐圧力(MPa)490 吸収エネルギー(J)80 電流範囲(A)下向200~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ステンレス、一般金属用
用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。 外径(Φmm)50 幅(mm)13 砥材ナイロン繊維不織布 種別フェルト 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

日本伝統の絣柄を模したボディタオルです。かための肌触りのマッサージ効果が、お肌の汚れを落とし、皮膚の新陳代謝を促進します。少量の石鹸でもよく泡立ち、すすぎも簡単です。
材質ナイロン100% 区分新品 質量(g)約34 種類ボディタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
1枚
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)