22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ビス取付部) 許容荷重(N[kgf])300(30) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメット サイズフリー(約58~60cm) 材質ABS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームテイストルーターボックス小
すっきり見せるルーターボックス小タイプ! コンパクトながら機能性に優れた商品です! 部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途ルーターを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)2.5 寸法(cm)39×19×30 組立時間15分
1台
3,490 税込3,839
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269 材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
保持力(N)定格:400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 材質クロームメッキ タイプスタビータイプ
1箱(10本)
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
430 税込473
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー その他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御) 保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Aブロツク(MS620S)
備考44~49フクム 部品名称Aブロツク(MS620S) 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.1MB) 図解NoSSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.34、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.42、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.34、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.40、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.34、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.34、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.43、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.30、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.40、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.34、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.44、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.32、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.32
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 図解NoNCD-10ST-1 分水器部品_No.47、CBM-301SB 調圧弁部品_No.18、SSA-α601 調圧弁部品_No.16、SD40-6 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.16、MK12-3 調圧装置部品_No.34、SSA-G540 調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.45、MS403 調圧装置部品_No.34、CBM-520BH 調圧弁部品_No.45、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.16、CBM-520B 調圧弁部品_No.45、SSA-α600 調圧弁部品_No.16、MS5002 調圧装置部品_No.26、MK15-3 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.16、SD35-6 調圧装置部品_No.34、MS353 調圧装置部品_No.34、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.40、MS343 調圧装置部品_No.25、MS5000 調圧装置部品_No.27、SSA-α500 調圧弁部品_No.30、SSA-C610 分水器部品_No.30、SD44 調圧装置部品_No.25、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.16、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.39、CBM-520 調圧弁部品_No.45
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップピン 8X1.6
規格8X1.6 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

関連キーワード