広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27
シャンク径(mm)12
トラスコ品番306-1124
材質超硬
刃数1
質量(g)200
下穴径(Φmm)(最小)5
シャンク長(mm)45
全長L(mm)83
加工径(mm)(最大)25
首下長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
仕様●Hmin.:0.6
寸法L(mm)110
ΦD22
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)20
先端角度90°
最小穴径(mm)Φ2
面取り角度(°)45
最大面取径(Φmm)9
適合インサートCN0406
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
RoHS指令(10物質対応)対応
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)19.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.25~6
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:21Max:40
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)29.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)1.5~10
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:35Max:45
シャンク径ストレートシャンクタイプ
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)24.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.5~8
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:26Max:42
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)35
寸法D2(Φmm)34.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~13
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:41Max:60
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)42
寸法D2(Φmm)41.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~16
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:45Max:65
RoHS指令(10物質対応)対応
横送り面取りに威力を発揮!。クーラント供給で即時に切りくず排出。3枚刃タイプ
型式チップ:CN0906
H0.6min
ΦD34
最大面取径(Φmm)33
最小下穴径(Φmm)14
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法L(mm)150
寸法d(Φmm)2.5~20
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ