カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • LLC(クーラント)(7)
    • ギアオイル(2)
    • 添加剤(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
    • フォークリフト用断熱・消音材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 配管保護材(1)
  • 制御機器(77)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「billion」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーサーモバンテージ BILLIONスーパーサーモバンテージBILLION
10,980税込12,078
1箱(10m)ほか
4日以内出荷
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止厚さ(mm)0.7材質グラスファイバー対応排気音:950℃
スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLIONスーパーサーモLLC タイプRプラスBILLION(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(2L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLIONFF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90BILLION(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(2L)
11日以内出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
スーパーサーモLLC タイプSプラス BILLIONスーパーサーモLLC タイプSプラスBILLION(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
8日以内出荷
ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。
成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要ピンク容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLIONスーパーサーモLLC タイプPGプラスBILLION
4,298税込4,728
1本(2L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要イエロー危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
遮熱管(半割れタイプ) 未来工業遮熱管(半割れタイプ)未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
ミルキーホワイト長さ(m)50
REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5 REWITECREWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5REWITEC(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個(10mL)
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。 シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。 【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。 【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。 濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。 金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス  20L BSL-PGP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス 20L BSL-PGP20BILLION
36,980税込40,678
1缶(20L)
6日以内出荷
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
タイプ希釈不要容量(L)20液色イエロー危険物の類別非危険物
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス  20L BSL-RP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス 20L BSL-RP20BILLION
29,980税込32,978
1缶(20L)
6日以内出荷
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
タイプ希釈不要容量(L)20液色グリーン危険物の類別非危険物
断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ断熱ガラステープ (サーモプロテクター)モノタロウ(26件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) M+ REWITECREWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) M+REWITEC
13,980税込15,378
1個(250mL)
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 1501cc~2500cc で M+サイズを1本使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) L+ REWITECREWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) L+REWITEC
17,980税込19,778
1個(250mL)
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 2501cc~3500cc で L+サイズを1本使用できます。(M+サイズと濃度が異なります)エンジン排気量 3501cc~ で L+サイズとS+サイズを1本ずつ使用できます。(オイル量12L以下)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1319件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
サーモスリーブ DAYTONA(デイトナ)サーモスリーブDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) S+ REWITECREWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) S+REWITEC
5,998税込6,598
1個(60mL)
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 600cc-1000cc で S+サイズを1本使用できます。エンジン排気量 1001cc~1500cc で S+サイズを2本使用できます。(オイル量3L以下はS+サイズ×1本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量60mL危険物の性状非水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(503件のレビュー)
849税込934
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
RSタイプ RESPORSタイプRESPO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1L)
当日出荷
優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)サーモプロテクトラップDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープDAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
ブレーキフルード スーパーDOT-4 speedHeartブレーキフルード スーパーDOT-4speedHeart
2,598税込2,858
1本(500mL)
9日以内出荷
ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業)コルゲートチューブ(難燃)OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
399税込439
1パック(2m)
当日出荷
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。長さ(m)2(1本)材質ポリプロピレン
ATEN純正アダプター ATENATEN純正アダプターATEN
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0555アズワン品番65-7813-01
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0976アズワン品番65-7809-30
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0927アズワン品番65-7807-80
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0551アズワン品番65-7842-30
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0993アズワン品番65-7809-10
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1059アズワン品番65-7811-80
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0541アズワン品番65-7812-19
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0988アズワン品番65-7812-37
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0944アズワン品番65-7809-64
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0933アズワン品番65-7841-26
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0559アズワン品番65-7813-80
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0948アズワン品番65-7809-14
リードスイッチ 1セット 50個入 KEMETリードスイッチ 1セット 50個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(50個)
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0502アズワン品番65-7810-55
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
"billion" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷