216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソフトプラグ
エコ商品
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11) 絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃ 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷


ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。 その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。 この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。 この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。 コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。 使い方やアフターケアもとっても簡単。 あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。) ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542 アズワン品番67-8132-26
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷


Female power supply sockets for soldering onto wires。Female power supply connectors, with solder terminal connections。Available with or without rest contact.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294 アズワン品番65-7722-48
1箱(250個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛) 厚さ(mm)0.6
1双
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイキ吊掛黒板
付属品イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

茎を潰さずに切断できます
全長(mm)178 質量(g)164 刃長(mm)10 切断能力(Φmm)10 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-32
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×200×1.2 質量(g)70 取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所 アズワン品番64-7981-06
1枚
990 税込1,089
3日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-21
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入) ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B36 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D20 C28 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50 B45 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D25 C35 E17 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.32 B32 L22 H20 タイプフェノール樹脂製 FM8 C20 E40 GM8×1.25-50L J50 K25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(重量型)
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50 B70 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D50 C60 E17 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B54 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D30 C42 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80 B112 質量(g)410 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D80 C96 E24 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-16001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B23 HM12×1.75 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 F12 D20 C12 E30 GM16×2 JM6×1-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。・ストッパーとクランプを同一線上に配置でき、スペースの問題を解決します。・RoHS指令適合製品です。
B29 HM16×2 質量(g)1486 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D100 C40 E46 G31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM16×2 B63 H14 質量(g)1200 タイプフェノール樹脂製 F46 D40 C50 E80 GM16 J100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75 B50 H12 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製 F36 D32 C40 E60 GM12 J100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷


イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-08001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B13 HM6×1 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F7 D10 C7 E19 GM8×1.25 JM5×0.8-12L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-10001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B16.5 HM8×1.25 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C8.5 E22 GM10×1.5 JM5×0.8-12L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパー
エコ商品
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ213 アジャストストッパー
ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21 HM10×1.5 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F9 D15 C11 E24 GM12×1.75 JM6×1-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質ステンレス 全長(mm)25 先端サイズT8 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7881-07 両頭機能片頭
1個
770 税込847
翌日出荷

イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(軽量型)
エコ商品
補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60 B84 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D60 C72 E19 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B56 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D40 C48 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80 B72 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D40 C56 E24 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)5 B125 L50 H46 タイプフェノール樹脂製 FM16 D80 C100 E150 GM16×2-110L J100 K50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM8×1.25 B32 H7 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 F21 D20 C25 E40 GM8 J50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷