592件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷


1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷





パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー 材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン 質量(g)1 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)42 アズワン品番64-2193-99
1個
285 税込314
翌日出荷


ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(300枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
容量(mL)420 危険等級 溶剤250mL 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本
399 税込439
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)VBU・VBJ ウレタンベアリング
用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。 材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 材質TPR+PP 全長(mm)104 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] グリップ部(mm)幅:32.5 商品構成単品
1個(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

ユニバーサルジョイント特有のドタバタ感に不満を感じていたお客様へ! 軽く、スムーズな回転を実現したDEENのボール・ジョイントは如何ですか? このボールジョイント、3つのパーツから構成されるユニバーサルジョイントと違いボール状の軸をスプリングで下から押し上げるという非常にシンプルな構造になっているためストレスのない、軽く、スムーズな回転を実現しているんです! 価格もリーズナブルなので、是非お試し頂きたい逸品ですヨッ!
寸法(mm)60 差込角(sq.)12.7[1/2]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

マックエイトソフトプラグ
エコ商品
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1) 適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。 全長(mm)96 外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR+PP 全長(mm)104 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] グリップ部(mm)幅:32.5 商品構成単品
1個(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Jサイズ
エコ商品
熟練の技とアイデアで自然の美しさを表現。 デザイン性にこだわって、自然のリアルな美しさを表現した木目柄シリーズ。 幅狭タイプの、Jサイズ76.2×914.4mm。 高い意匠性が求められる商業施設内の売り場や各種建物のエントランスなどにおすすめです。 ※抗菌については2021年9月製造分より順次切り替えとなります。
材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)76.2×914.4 機能抗菌・防汚・再生ビニール・工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合
1箱(44枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ジョイント
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
首振角度(°)約30
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。 ファン径(cm)40 風量(m3/min)140/170 極数(P)4 出力(kW)0.25 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750 質量(kg)35 騒音値(dB)65/69 耐熱クラスE
1台
259,000 税込284,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,159 税込10,075
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
789 税込868
5日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 8.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Jサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm)76.2×914.4 仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能防汚、重歩行 厚さ(mm)3 接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(44枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBロゴの刺繍がポイント。シンプルで使いやすいタオル。アメリカのボストンから始まったスポーツブランドの「New Blance」。使いやすいシンプルなデザインタオルに、ロゴの刺繍がポイント。
1セット
1,782 税込1,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 質量(g)234 長さ(cm)60×120
1枚
598 税込658
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式直付け 結線方式ネジ 構造組合せ型 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)