「bjw30 tone」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ダブルボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
    用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
  • 14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精度(%)±3
  • 漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ BJW型

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    モータ保護兼用 端子カバー付き
    主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
  • Z-EALダブルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALダブルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
  • ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
    種別ジョイント
  • ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
    トラスコ品番359-7229種別ジョイント全長(mm)32質量(g)20差込角(mm)凹凸6.35
  • 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ジョインボール

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)87.2質量(g)170差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ首振角度(°)50
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14x18めがねレンチ交換ヘッド KTC

    14x18めがねレンチ交換ヘッド

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 1/4"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL) エスコ

    1/4"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)46首振角度(°)±50差込角(inch)1/4"
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • ボールジョイント磁石 マグナ

    ボールジョイント磁石

    マグナ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ボール状の関節部分が180°以上可動します。
    用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
  • ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車トラスコ品番807-0914全長(mm)423質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)103
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7