RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
EA992BL-10A用 エルボ
アズワン品番65-2315-32
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
EA992BL-10A用 ラジエーターキャップD
アズワン品番65-2315-18
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
EA992BL-10A用 パッキン付アダプターD
アズワン品番65-2315-19
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続径(Φmm)機械側:12
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。
サイズA4
厚さ(mm)0.2
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(縦×横)(mm)310X220
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ
モノタロウ
¥239
税込¥263
25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。
オートロック機構採用により作業性大幅向上。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)155
質量(g)81
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。
サイズA4-S
種類パイプ式ファイル、両開き
色青
グリーン購入法適合
穴数2穴
タイプタテ型
材質表紙:オレフィンペーパー貼
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×243
開閉両開き
書類が分類しやすいカラータイプ。
サイズA4
グリーン購入法適合
厚さ(mm)0.2
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ポリプロピレン(PP)
再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
種類プレゼンテーション用ファイル
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS
厚さ(mm)表紙:0.2
背幅(mm)7.5
収容数20枚
スマートバリューの丸型リングファイルです!!
サイズA4-S
種類リングファイル
グリーン購入法適合
穴数2穴
タイプタテ型
収容数210枚
材質表紙:ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙:0.9
背幅(mm)37
リング内径(Φmm)26
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×235
表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
サイズA4-S
種類リングファイル
グリーン購入法適合
穴数2穴
タイプタテ型
収容数200枚
材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)
厚さ(mm)表紙:1.0
背幅(mm)36
リング内径(Φmm)23
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)306×235
・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
D.34BL7-9-10-12-14-16:1/2"溝ドライバーソケット。SV。
LB6-8-10-12-14:1/2"XZN長距離ドライバーソケット。JTX。
8-10:3/8"TORX(R)ソケット。
STX.12-14-16-18-20:1/2"TORX(R)ソケット。SX。
LA55-70:1/2"TORX(R)長距離ドライバーソケット。
SHP.LA6-8-10-12:1/2"6ポイントソケット。
熱成形トレイ:PL.663。
用途ヘッドボルトサービス用ソケット
質量(g)2612
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油無給油
磁石内蔵有無有
強力なZ式とじ具で、収容枚数は120枚!両端に樹脂のついたZ式とじ具でしっかりはさめます。
サイズA4-S
種類Z式ファイル
グリーン購入法適合
タイプタテ型
収容数120枚
材質表紙:ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙:0.7
背幅(mm)15
外形寸法(縦×横)(mm)306×239
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BL。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等使用。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等
材質アルミ
色ブルー
備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
ねじサイズ8mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油無給油
磁石内蔵有無有
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型
グリーン購入法適合
ポケット数20枚
仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05
背幅(mm)15
外形寸法(縦×横)(mm)307×240
リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!
サイズA4-S、タテ型
グリーン購入法適合
ポケット数10
仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06
背幅(mm)27
穴数30
外形寸法(縦×横)(mm)315×250
収容数(最大:ポケット)60枚
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動・片ロッド
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ