カテゴリ
- 洗車・清掃(6)
- 研磨材(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ANEX(2)
- H&H(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- MAGICSHINE(5)
- MONSTER[家電](1)
- Move(1)
- NEVR-DULL(1)
- PROST's(1)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- ヒメジグローブ(1)
- ブルーマジック(BLUE MAGIC)(2)
- ホワイトダイヤモンド(White Diamond)(1)
- マザーズ(1)
- リンレイ(1)
- 信和自動車工業(1)
- 日本磨料工業(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
エコロジープロダクト

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
ブルーマジック(BLUE MAGIC)(676件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(100g)ほか当日出荷金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
ヘッドライト・レンズ磨き
ブルーマジック(BLUE MAGIC)(416件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(236mL)当日出荷小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物特性傷消し
トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(550g)当日出荷トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)
エスコ(1件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191個当日出荷5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
ピカール液
日本磨料工業(249件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(180g)ほか当日出荷乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
MAG&ALUMINUM POLISH
マザーズ(65件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(141g)ほか当日出荷今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。用途金属磨き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタルポリッシュ
ホワイトダイヤモンド(White Diamond)(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(355mL)当日出荷ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
ガラスうろこ取りクリーナー
(892件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50g)ほか当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
ピカールネリ
日本磨料工業(30件のレビュー)¥9,188~税込¥10,107~1缶(4kg)ほか当日出荷から4日以内出荷油性タイプネリ製金属磨き用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット
Move¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
ミニ インパクトドライバー
ANEX(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
マイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cm
(445件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420販売区分業務用
ネバーダル NEVR-DULL
NEVR-DULL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。容量(g)5oz (142危険物の類別非危険物
ネジとりインパクト
ANEX(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
ピカールケアー
日本磨料工業(57件のレビュー)¥599税込¥6591本(150g)当日出荷乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863適合材各種金属発火点(℃)200以上
液体サビ落とし
鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(4L)当日出荷錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的用途浸漬用サビ取り剤仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし主な用途サビ落とし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
BSスカット金属ツヤ出し用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000![Boomerang MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271056-260326-02.jpg)
Boomerang
MONSTER[家電]¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷人間工学に基づく首掛けデザインで長時間装着しても疲れにくい軽量モデル。MONSTER 独自の Pure American Magic Sound により、クリアな高音とパワフルな重低音を実現。Bluetooth 5.3 接続で安定したワイヤレス再生が可能。IPX7 防水対応で雨や汗も安心。最大12時間連続再生、ハンズフリー通話にも対応。用途通勤・通学やランニング、家事中など、首にかけて手軽に音楽再生や通話ができるウェアラブルスピーカーとして最適。質量(g)230最大出力(W)6機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ33mm ドライバー ×2インターフェース【充電ポート】USB-Cバッテリー3.7V / 1000mAh充電時間約1.5時間連続再生時間約12時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.3オーディオ入力Bluetooth
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から7日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロミラックス ヘッドライト/プラスチックカバー 磨きコンパウンド
リンレイ(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(200mL)当日出荷ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し付属品ネルクロス危険物の類別非危険物
サングラス ROULEUR Photochromic(調光)
MAGICSHINE¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷【調光レンズ】あらゆる条件下で最適な視覚認識と快適さを実現します。【100%UVカット】耐衝撃レンズで100%UVカット。【セミフレーム】クールな美学とスポーティーな雰囲気を醸し出しています。【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。【通気孔付き中空デザイン】通気性が向上し、曇りのないクリアな視界を実現します。【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:ミラーフォトクロミック。フィルターカテゴリ:カテゴリー1-3CAT.3。光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス WINDBREAKER Photochromic(調光)
MAGICSHINE¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷調光レンズ。レンズの色合いをカテゴリー1からカテゴリー3に簡単に切り替えることで、どんな状況でも常に最高の視界を確保できます。割れないPCレンズ。有害な紫外線から完全に目を保護し、風、ほこり、その他の大気中の要素からも目を守ります。換気機能の強化。レンズ上の4つの通気孔とテンプル部分に配置された通気孔により、曇りを防ぎ、最高の視界を確保します。汚れ防止コーティング。撥水性と撥油性加工により、レンズに指紋、油分、汚れが付着しにくく、お手入れが簡単になります。優れた光学コーティング。卓越したREVOおよびOARコーティングにより、真の色を再現し、コントラストを高めることで、あらゆる条件下で比類のない光学的な鮮明さを実現します。滑り止めノーズピーステンプルチップ。ノーズパッドとテンプル先端にゴム製のグリップが付いているため、激しい運動中でも眼鏡がしっかりと固定されます。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。レンズタイプ:フォトクロミック。フィルターカテゴリ:CAT.1-3。フレームタイプ:フレームレス。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス ROULEUR Classic
MAGICSHINE¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷【ポリカーボネートレンズ】耐衝撃性に優れ、紫外線を100%カットするレンズ。【ラップアラウンド型PCレンズ】目を完全に保護します。【6ベースカーブレンズ】周辺視野の拡大と安全性の向上。【セミフレーム】スポーティーな雰囲気を醸し出しています。【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。【汚れ防止コーティング】保護性能が向上し、お手入れも簡単です。【通気性設計】通気性が向上し、クリアな視界を実現します。【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:ノーマル。フィルターカテゴリ:CAT.3。光学コーティング技術:REVO + OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス MORPHER Photochromic(調光)
MAGICSHINE¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。カテゴリー1~3のダイナミックな色合い調整機能を備え、明るい日光から暗い場所までスムーズな移行を実現します。用途レンズ素材:PC。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:フォトクロミック。フィルターカテゴリ:CAT.1-3。光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス WINDBREAKER Classic
MAGICSHINE¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷割れないPCレンズ。有害な紫外線から完全に目を保護し、風、ほこり、その他の大気中の要素からも目を守ります。換気機能の強化。レンズ上の4つの通気孔とテンプル部分に配置された通気孔により、曇りを防ぎ、最高の視界を確保します。汚れ防止コーティング。撥水性と撥油性加工により、レンズに指紋、油分、汚れが付着しにくく、お手入れが簡単になります。優れた光学コーティング。卓越したREVOおよびOARコーティングにより、真の色を再現し、コントラストを高めることで、あらゆる条件下で比類のない光学的な鮮明さを実現します。滑り止めノーズピーステンプルチップ。ノーズパッドとテンプル先端にゴム製のグリップが付いているため、激しい運動中でも眼鏡がしっかりと固定されます。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。レンズタイプ:ノーマル。フィルターカテゴリ:CAT.3。光学コーティング技術:REVO + OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![Boomerang MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271056-260326-02.jpg)