53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、頭部:ナイロン 寸法(mm)約340×75×35 質量(g)約70 耐熱温度(℃)頭部:180、フック部:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
5日以内出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1パック(12片×100枚)
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け 端子形状(主端子)M5スタッドねじ 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air White Global packaging
高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン
ホワイト 接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air Black Global packaging
高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン 。側面の DPI ボ…
ブラック 読取方式光学式
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

上腕式血圧計 ドリテック 動画あり
ドリテック上腕式血圧計
大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計 60回分の測定値を記録 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付 電池残量の不足時はマークでお知らせ 収納や携帯に便利なケース付
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分 電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売) 測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内 測定方法オシロメトリック法 測定時間約1分間 表示範囲カフ圧力:0~300mmHg 電池寿命約400回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02 適合手首周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)3 端子強度(N)20以上
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヘッド交換式ボールエンドミル
用途フライス加工用。 材種1730
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ持針器 BMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
20,980 税込23,078
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。
校正証明書JCSS校正
1セット
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径Rc1/4
1台
9,625 税込10,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)320 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)349×300
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷


1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRBM2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式電磁引外し方式
1個
7,398 税込8,138
46日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷



CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)