BNCコネクタ用ジョイントコネクタBNCコネクタをジョイントするためのコネクタ。両端BNC(メス)。
用途映像信号用
種類コネクタ
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
種類アダプタ
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC335
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)15
アダプタタイプBNC-SMA
コネクタタイプBNC
形状変換アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267
質量(g)20
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = HD BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 25.7mmコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
種類アダプタ
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
寸法B(mm)25
寸法C(mm)6
タイプ無砥粒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
形状アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプH・BNC
変換コネクタです。H・BNC-BNC。
用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
使用圧力(MPa)3.45
コネクタ形状変換コネクタ
使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物
流体温度(℃)-50~150
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
タイプ半田締付
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)マイナス40~+85
接触抵抗(mΩ)10以下
特性インピーダンス不整合
絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC 1000(1分間)
アダプタタイプBNC型-RCA型
コネクタタイプBNC型/RCA型
嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
形状変換アダプター
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0368-52
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-82
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223
アズワン品番65-7615-01
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-83
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
Samtec HDBNC シリーズ高密度エッジ取り付け BNC ジャックは、シェル材質が Au めっき黄銅、絶縁材として PTFE を備えています。定格電圧: 500 V ac インピーダンス: 75 Ω 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック●アダプタタイプA:HD BNC●オス/メス A:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6685
アズワン品番65-7696-08
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護
ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応
電源重畳に対応
RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)
適合伝送帯域100kHz~3.0GHz
コネクタBNC型
インピーダンス(Ω)75
耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6222
アズワン品番65-7604-49
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
。Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 従来の BNC の 4 倍のパネル密度 バヨネットラッチ 従来の BNC の重量を 20% 削減
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6221
アズワン品番65-7634-04
1セット(100個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1台
¥254,800
税込¥280,280
8日以内出荷
色ブラック
インターフェースPCIe Gen4×4
容量(TB)4
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
1台
¥55,480
税込¥61,028
8日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-9299-22
1個
¥9,998
税込¥10,998
73日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ