「bs-3 バッテリーターミナル」の検索結果
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:750/連続:250
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途バッテリー用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)78×85×83
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大700/連続100
取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17
寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
材質黄銅製・鉛フリー
電圧(V)12~24
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプボルト
適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
電圧(V)12~24
ボルト径寸法(Φmm)8
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付け
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大750/連続250
電圧(V)12・24
ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
寸法(mm)93×80×33
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
警察共同開発バイク用ドライブレコーダー
ヘルメットに簡単装着可能
連続録画約8時間
高解像度フルハイビジョン
雨天時でも使用可能(防塵防水設計)
振動に影響されない手ブレ補正
GPS内蔵
LEDライトにより暗所での撮影可能
仕様●本体サイズ:60×98×30mm●バッテリー:連続動作時間/約8時間●画素:FULL HD 1080P/HD 720P●防塵防水:IP56相当●手ブレ補正●GPS内蔵●LEDライト