93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗性コナガに高い効果。アイザワイ系統の菌が持つ結晶性タンパク毒素により、従来のBT剤など他剤抵抗性の発達したコナガに対しても安定した高い効果を発揮します。 ヨトウムシにも高い活性。コナガ、アオムシのみならず、従来のBT剤では活性の低かったヨトウムシ、ハスモンヨトウに対しても高い効果を発揮します。 扱いやすい顆粒水和剤。従来のBT剤に比べ、散布液調製時の粉立ちがなく、溶けやすくなっています。 新JAS法に基づく有機農産物生産にも使用できます。
農林水産省登録第(号)19616 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然界に存在する有用細菌を利用した微生物殺虫剤。 チョウ目害虫の幼虫に、きわめて選択的に防除効果を示す。 2種類のB.t.菌を混合した製剤で、安定した効果が期待できる。 哺乳類、鳥類、魚類や、チョウ目幼虫以外の昆虫類に対して影響が少ない。 有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できる。 2種類のB.t.菌の亜種を混合しているため抵抗性発達の心配が少ない。 環境や天敵に対する影響が少ない。作物に対する薬害の心配が少ない。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の芽胞及び産生結晶毒素10.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)15000 適合病害虫アオムシ、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ヒメシロモンドクガ、アメリカシロヒトリ、ハマキムシ類、カキノヘタムシガ、イラガ類、チャノコカクモンハマキ、yタハマキ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、揚げは類、モンクロシャチホコ、チャドクガ、トビモンオオエダシャク、タマナヤガ、スジキリヨトウ、シバツトガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

従来のBT剤では防除が困難なハマキムシ類やハスモンヨトウにも効果が高い。 ハマキムシ類等に効果の高い活性タンパク質の量が多い。 独特の製剤技術で作られた顆粒タイプの水和剤。溶けがよく、まんべんなく付着するので、高い効果が得られる。 天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がない。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)19899 適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、タバコアオムシ、ヨトウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、タマナヤガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

有機農産物栽培に使える天然成分の殺虫水和剤。野菜・果樹・いも類・豆類などのアオムシ・ヨトウムシなどチョウ目害虫退治に。
用途有機農産物栽培に!天然成分の殺虫水和剤。 成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素 容量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112 農林水産省登録第(号)21734 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1箱(20g)
959 税込1,055
当日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)サブリナフロアブル
使用時に調整しやすいフロアブルのBT剤です。 JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産にも使用することができます。
有効成分バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素(力価として 1,000B.m.m 単位 /M)10.0%、界面活性剤、増量剤等90.0% 適合害虫【野菜類(はくさい、えごま(葉)を除く)】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【はくさい】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、【からしな(種子)】アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、【豆類(種実)いも類】ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【雑穀類(ひえを除く)】アワノメイガ、【ひえ】アワノメイガ、イネヨトウ、【えごま(葉)】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ベニフキノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【えごま(種子)】ベニフキノメイガ、【茶】チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、【食用ほおのき(葉)】マイマイガ、【食用さくら(葉)/食用さくら(花)/樹木類】ケムシ類 農林水産省登録第(号)21694 毒劇区分普通物
1本(500mL)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

天敵・訪花昆虫との併用が可能です。 微生物農薬なので、化学合成農薬の使用回数にカウントされません。 また、新有機JASの定める有機農産物の生産にも使用可能です。 収穫前日まで使用可能。(茶のみ摘採7日前まで) クルスターキ系のBT菌を使用し、オオタバコガ、コナガをはじめ多くの害虫に有効です。
用途オオタバコガ、コナガの防除に。 農林水産省登録第(号)19885 毒劇区分普通物
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アグロカネショウチューンアップ顆粒水和
魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤です。 コナガなど薬剤抵抗性のついた害虫にも有効です。 有機農産物にも使用できる資材で特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。
用途殺虫剤(BT剤) 使用方法散布 有効期限(年)4 希釈倍率【水稲】16倍/2000~4000倍、【野菜類・豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)】2000~3000倍、【果樹類・りんご】4000倍、【柑橘】2000~4000倍、【茶】2000倍 有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% (力価として1000 B.m.t 単位/mg)、その他成分:界面活性剤 等 90.0% 適合害虫フタオコビヤガ・コブノメイガ・イネツトムシ・アオムシ・コナガ・オオタバコガ・ハイマダラメイガ・ヨトウムシ・ウリノメイガ・ハマキムシ類・ヨモギエダシャク・アエハ類・チャハマキ・チャノコカクモンハマキ 対象水稲、野菜類、豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)・果樹類・りんご・柑橘・茶 性状暗褐色水和性細粒及び微粒 使用期間発生初期、ただし収穫(摘採)前日まで 農林水産省登録第(号)20479 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)【水稲】0.8L/60~150L、【野菜類・イモ類(種実)・イモ類・からしな(種子】100~300L、【果樹類・りんご・柑橘】200~700L、【茶】200~400L 剤形水和剤
1袋(250g)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

チョウ目害虫の幼虫に対し、選択的に作用し安定した効果を発揮します。 合成ピレスロイド剤、有機リン剤等に抵抗性のコナガにも有効です。 チョウ目以外の昆虫には影響はほとんどなく、開花時に使用してもマメコバチ、マルハナバチ、ミツバチなどの有用昆虫にも悪影響を与えないので、開花期の散布も可能です。また、チリカブリダニ、クモ、寄生蜂などの天敵にも悪影響を与えません。 水産動植物及び鳥類に対して安全性の高い薬剤です。 薬臭・汚れがほとんどないことや環境に与える影響が少ないため、街路樹・公園などのアメリカシロヒトリなどの防除に好適です。 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
性状淡褐色水和性粉末 適合作物雑穀類(ひえを除く)、ひえ、野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)、パセリ、えごま(葉)、えごま(種子)、果樹類(りんごを除く)、りんご、茶、たばこ、樹木類(つばき類を除く)、つばき類、ストック 農林水産省登録第(号)14459 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続 成分アセフェート 農林水産省登録第(号)21789 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1本(200g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨトウムシ・アオムシなどの食害性害虫やアブラムシ・ヨコバイなどの吸汁性害虫に優れた効果を示します。 高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。 効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。 かき、ぶどう、たまねぎ、茶、花き類などに発生するアザミウマ類に優れた効果を示します。
適合作物キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、カリフラワー、だいこん、非結球あぶらな科、葉菜類(ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く)、しょうが、ごぼう、オクラ、ばれいしょ、てんさい、とうもろこし、あずき、だいず、えだまめ、いんげんまめ、たまねぎ、にんにく、かき、いちじく、茶、さんしょう(果実)、だいおう、みしまさいこ、薬用にんじん、ソルガム、やまのいも、葉しょうが、たばこ、つつじ類、つばき類、さくら、花き類・観葉植物、きく、ストック、宿根アスター、オンシジウム、カーネーション、ひまわり、斑入りアマドコロリアトリス、樹木類、グラジオラス、芝、もりあざみ、まめ科牧草 有効成分アセフェート50.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)19992 適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ、アオムシ、コナガ、カブラハバチ、ダイコンシンクイムシ、アオムシ、コナガ、アワノメイガ、ミドリヨコバイ、テントウムシダマシ幼虫、ジャガイモガ、テンサイモグリハナバエ、トビハムシ類、マメハモグリバエ、フキノメイガ、マメシンクイガ、ネギアザミウマ、ネギコガ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ、コカクモンハマキ、シャクトリムシ類、ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ、ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ゴボウノミドリヒメヨコバイ、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ミカントゲコナジラミ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノコカクモンハマキ、ヤマノイモコガ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、タバコアオムシ、ヤサイゾウムシ、ジャガイモガ若齢幼虫、ジャガイモガ中齢幼虫、ツツジグンバイ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、アメリカシロヒトリ、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ、ヨメナスジハモグリバエ、カイガラムシ類、タバコガ、シバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウ、ケラ、シバオサゾウムシ成虫、アカフツヅリガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての果樹に収穫前日まで使えます!! 授粉昆虫(蜂類など)に影響が少ないので開花時期にも使用できます。 害虫に有効な活性タンパク質含量が多く、高い効果が得られます。 溶かしやすく、扱いやすく、付着の良い顆粒水和剤です。 JAS法の有機農産物に使用可能な資材です。また作物残留の心配のない資材です。 特別栽培農産物では農薬使用回数ゼロカウント扱いです。
仕様使用時期:発生初期 但し、収穫前日まで 使用方法散布 有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% 液量(L)200~700/10a 適合作物果樹類、りんご、なし、かんきつ 農林水産省登録第(号)19988 適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1個(500g)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。 害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。 植物の体内に食入した害虫にも有効です。 卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。 人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。
有効成分MEP50.0% 性状黄褐色可乳化油状液体 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(大麦、小麦を除く)、小麦、大麦、とうもろこし、水田作物、畑作物(休耕田)、かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、しろうり、トマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめ、いちご(露地栽培)、うど、ごぼう、たまねぎ、ほうれんそう、らっきょう、モロヘイヤ、たらのき、わらび、ねぎ、オリーブ(葉)、なつみかん、みかん、おうとう、かき、なし(有袋栽培)、なし(無袋栽培)、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、りんご、もも、うめ、オリーブ、いちょう(種子)、花き類・観葉植物、アスター、カーネーション、きく、宿根かすみそう、スターチス、ばら、りんどう、斑入りアマドコロ、ソリダゴ、シネラリア、ききょう、樹木類、しきみ、こでまり、さかき、にしきぎ、だいおうしょう、さんごじゅ、しゃりんばい、せんりょう、げっきつ、つつじ類、芝、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く)、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、いね科牧草、まめ科牧草、茶、桑、たばこ 農林水産省登録第(号)21939 適合病害虫アブラムシ類、ヒメトビウンカ、カメムシ類、イネシンガレセンチュウ、イネドロオイムシ、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、サンカメイチュウ第3世代、ニカメイチュウ、ニカメイチュウ第1世代、ニカメイチュウ第2世代、フタオビコヤガ、イネツトムシ、ムギキモグリバエ、アワヨトウ、ムギアカタマバエ、アワノメイガ、アザミウマ類、オオニジュウヤホシテントウ、テントウムシダマシ類、マメヒメサヤムシガ、シロイチモジマダラメイガ、マメシンクイガ、ダイズサヤタマバエ、ウコンノメイガ、インゲンテントウ、センノカミキリ、ヒメシロコブゾウムシ、ウドノメイガ、ヨトウムシ、フキノメイガ、ホウレンソウケナガコナダニ、マメコガネ、センノカミキリ幼虫、ナガゼンマイハバチ、ネギコガ、オリーブアナアキゾウムシ、サンホーゼカイガラムシ、ミカンキジラミ、ケシキスイ類、カネタタキ、コアオハナムグリ、フラーバラゾウムシ、ハマキムシ類、コナカイガラムシ類、ミカンツボミタマバエ、ナシグンバイ、アメリカシロヒトリ、イラガ類、ミノガ類若齢幼虫、オオワタコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、カキホソガ、カキノヘタムシガ、クワコナカイガラムシ、ナシチビガ、ナシホソガ、シンクイムシ類、ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、キンケクチブトゾウムシ成虫、フタテンヒメヨコバイ、ブドウトリバ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、クワシロカイガラムシ、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ(心折防止)、コウモリガ、バッタ類、アオムシ、ウリハムシ、クロウリハムシ、ヨトウムシ類、ハモグリバエ類、コガネムシ類、ヒラズハナアザミウマ、グンバイムシ類、オオハリセンチュウ、クスアナアキゾウムシ、カイガラムシ類、ケムシ類、ワタノメイガ、コガネムシ類幼虫、シバオサゾウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、ダイズサヤムシガ、ヨツモンカメノコハムシ、イモコガ、ウンカ類、ゾウムシ類、ムギダニ、ウリハムシモドキ、ヨコバイ類、コカクモンハマキ、チャノホソガ、クワゾウムシ成虫 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バシレックス水和剤はBTを主成分とする微生物殺虫剤です。 2種類のBT菌を混合した製剤なので、安定した効果を示します。 環境や天敵に対する影響が少なく、有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できます。
有効期限(年)4 分類生物農薬(殺虫剤) 有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素・・・10.0%(力価として…1000B.m.B 単位/mg) 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)15000 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1個(500g)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

カキの実を落とす「カキノヘタムシガ」の防除に。浸透移行性殺虫剤。
用途持続性のある害虫防除薬。 成分アセタミプリド 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 農林水産省登録第(号)20102 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

水稲、野菜、花、樹木類の幅広い作物の害虫防除に活用できます。
毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)16758 有効成分エトフェンプロックス20.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合作物稲、小麦、かんきつ、キャベツ、はくさい、だいこん、ねぎ、レタス、すいか、メロン、なす、ピーマン、オクラ、きゅうり、にがうり、かぼちゃ、トマト、さやえんどう、実えんどう、さやいんげん、えだまめ、未成熟ささげ、とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、さといも、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)、だいず、あずき、しょうが、葉しょうが、ふき、てんさい、モロヘイヤ、うど、あしたば、茶、たばこ、樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く)、つつじ類、ポインセチア、ソテツ、宿根かすみそう、りんどう、きく、カーネーション、ゆり、トルコギキョウ、水田作物、畑作物(休耕田)、せり、せり(水耕栽培)、みずいも 適合病害虫コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、イネドロオイムシ、イナゴ類、カメムシ類、イネミズゾウムシ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、ワタアブラムシ、マメノメイガ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ、アワノメイガ、アワヨトウ、ナカジロシタバ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、ノメイガ類、アザミウマ類、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、タバコガ、ケムシ類、シャクトリムシ類、オビカレハ、ツツジグンバイ、クロマダラソテツシジミ、ヒラズハナアザミウマ、オキナワイナゴモドキ 剤形乳剤
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昆虫成長制御剤(IGR)であり、カメムシ目の一部の害虫であるウンカ類、ヨコバイ類、ヒメヨコバイ類、カイガラムシ類、コナジラミ類に特異的に高い効果を示す。 殺虫作用は脱皮阻害であり、幼虫の齢末期~脱皮時に死亡させる。殺成虫力は全くないが、産卵を抑制したり、ふ化しない卵を生ませることで次世代の増殖を少なくし、密度抑制に寄与する。 蚕、ミツバチや天敵類への影響は少ない。
有効成分ブプロフェジン25.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)15677 適合病害虫カイガラムシ類幼虫、ミカントゲコナジラミ若齢幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、ウンカ類幼虫、ヒメトビウンカ幼虫、オンシツコナジラミ幼虫、タバココナジラミ類幼虫(シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む)、チャノホコリダニ幼虫、クワシロカイガラムシ若齢幼虫、チャノミドリヒメヨコバイ幼虫、チャトゲコナジラミ、ヒシモンヨコバイ幼虫、ハゴロモ類幼虫 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性たんぱく質の含有量が多く、ハマキムシ類やハスモンヨトウにも高い効果があります。 害虫への効果の発現がはやく、散布後すぐに食害を停止します。 有機農産物にも使用できる資材で、特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。 天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がありません。
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT)10.0% 適合害虫アオムシ、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ ハスモンヨトウ ウリノメイガ、ケムシ類、コナガ、シバツトガ、シャクトリムシ類、シロイチモジヨトウ、スジキリヨトウ、タバコアオムシ ヨトウムシ、タマナヤガ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ ヨモギエダシャク、ハマキムシ類 適合作物果樹類、りんご、なし、かんきつ、オリーブ(葉)、ブルーベリー、野菜類、豆類(種実)、やまのいも、いも類(やまのいもを除く)、とうもろこし、茶、たばこ、芝、きく 農林水産省登録第(号)23884 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(500g)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズBT殺菌粒剤
かんたん手軽、土にまくだけ!ばらが病気に強くなる!。微生物(Bt菌)の作用により、本来植物がもつ抵抗力を引き出し、植物全体を丈夫にすることで、ばらの病気(うどんこ病・黒星病)を約1ヵ月予防!。使用回数の制限なし!オーガニック栽培にも!。使用回数の制限がなく、繰り返し散布可能。オーガニック栽培(有機JAS規格)でも使用可能です。特許取得!特許第7495050号。(国研)農業・食品産業技術総合研究機構との共同研究により、特許を取得しています。
成分BT(バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素) タイプ淡褐色細粒 内容量(g)500
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

水で薄めて株元に散布するだけで、肥料やりとアブラムシの駆除が同時にできます。 殺虫成分であるジノテフランは浸透移行性に優れ、根から吸収されて植物全体に行きわたり効果が持続します。 花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
内容量(mL)430
1個(430mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45 材質ポリエステル 頭囲(cm)約59 特性防虫
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック
用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続 仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 機能HDR対応、3D対応 AWG24 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 梱包内容HDMIケーブル ケーブル外径(Φmm)- シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵) コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス AWG30 プラグ金メッキ 最大解像度4K 60Hz(3840×2160) 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプ高耐久 変換タイプオス - オス
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工 適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット ダイヘン 動画あり
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG) 定格出力電流(A)500 定格負荷電圧(V)45 外形寸法(mm)345×633×580 質量(kg)本体:64、送給装置:10 駆動方式2駆2従方式 最大速度(m/min)22 冷却方式空冷(溶接トーチ) ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
1セット
979,800 税込1,077,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌日出荷

LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作 定格使用率(%)100 溶接方法直流、CBTーEX(直流低スパッタ) 材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 相数三相 定格入力容量(kVA)27.2(26.1kW) 出力電流(A)連続:500 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 定格負荷電圧(V)45(手溶接36) 出力電流範囲(A)30~500
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック 質量(g)61 ケーブル長(m)2 幅(cm)12.8 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 高さ(cm)18 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スレート屋根の雨漏りにお困りではありませんか? BTリペアはスレート屋根の雨漏りを誰でもすぐに直せる補修材です!
セット内容補修材(粉体)846g、樹脂(液体)156g 容量(mL)(練混ぜ)480 危険物の類別非危険物
1セット(1.5kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

CPDE-500G 延長なし インバータオート CPDE-500G ダイヘン 動画あり
インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG) セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226 定格出力電流(A)500 定格負荷電圧(V)45 外形寸法(mm)345×633×580 質量(kg)本体:64、送給装置:10 駆動方式2駆2従方式 最大速度(m/min)22 冷却方式空冷(溶接トーチ) ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27 質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100(80) 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)79/87 ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要。ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減。溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減。ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能。高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現。優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上
定格使用率(%)60 定格出力電流(A)500 相数三相 定格負荷電圧(V)45
1セット
1,149,900 税込1,264,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Welbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 動画あり
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54 外形寸法(mm)W395×D710×H640 出力電圧(V)12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350(手溶接:300) 出力電流(A)連続:283 定格入力(kVA)20.1(18.3kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36(手溶接:32) 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)70/77 関連資料(7.07MB) メモリー数溶接条件:100
1セット
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc ダイヘン 動画あり
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802 質量(kg)52 外形寸法(mm)W395×D710×H640 出力電圧(V)範囲:12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350 定格入力(kVA)16.4(15.0kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)70/77 溶接電源:WB-M350S メモリー数溶接条件:100
1セット
829,800 税込912,780
翌々日出荷

新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
質量(kg)55 電源(溶接)DL-350 出力電圧(V)(範囲)12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず) 定格入力(kVA)18.2(16.6kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)81/89
1セット
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘン 動画あり
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54 外形寸法(mm)W395×D710×H640 出力電圧(V)12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350(手溶接:300) 出力電流(A)連続:283 定格入力(kVA)20.1(18.3kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36(手溶接:32) 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)70/77 関連資料(7.07MB) メモリー数溶接条件:100
1セット
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)