157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
1パック(50枚)
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2") 先端形状ヘキサゴン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)132
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)12.7 全長(mm)132 先端形状ボールポイントヘキサゴン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ワイヤー:ステンレスSUS304 全長(mm)約390 タイプスリム ワイヤー径(Φmm)約0.55 コード径(Φmm)約2.0 荷重(g)最大500 最長寸法(mm)約1600
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65 材質オリジナル特殊合金 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)




1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -25 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●長さ : 6.5mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ膝用レトラクター BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
20,980 税込23,078
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(11個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT40 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDBT40-68Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-68Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)68 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

MDBT40-630Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-630Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)630 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

MDBT40-620Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-620Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)620 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-685Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)685 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-680Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)680 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBT40-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-670Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)670 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-60Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-620Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)620 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)4000 高さ(mm)720 奥行(mm)1600 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
929,800 税込1,022,780
31日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBT40 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MDBT40-630Z-M9BL MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-630Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)630 クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-600Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
高さ(mm)720 奥行(mm)1600 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-650Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-65Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)