カテゴリ
- 制御機器(1,080)
- 配線用遮断器本体(404)
- 漏電遮断器本体(285)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 漏電保護(4)
- 電動工具(93)
- 延長コード(22)
- 作業工具(70)
- ナットブレーカー(47)
- 電気材料(178)
- 自動車純正部品(134)
- パソコン/周辺機器(134)
- 農業機械(113)
- 切削工具(87)
- 作業服(72)
- バイク純正部品(57)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 防犯用品(37)
- バッテリー・電装(31)
- 空圧工具(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 研磨材(15)
- 測定用品(14)
- 整備工具・収納(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 物流用品(11)
- 自転車部品(10)
- 溶接用品(9)
- トラック純正部品(9)
- エンジン工具(9)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 梱包用品(7)
- 安全用品(7)
- テープ(6)
- 介護用品(5)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
定格電流(A)
フレーム(AF)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- 200(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 460(1)
- -(1)
- AC100/230/440(1)
- AC100/200(56)
- AC100(76)
- AC100~200(6)
- AC100~415(1)
- AC110(1)
- AC200(89)
- AC220(3)
- AC240(17)
- AC415(37)
- AC500(21)
- DC250(3)
- その他(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- 日東工業(177)
- Panasonic(パナソニック)(364)
- テンパール工業(52)
- 三菱電機(11)
- 日動工業(50)
- 東芝ライテック(6)
- 富士電機(23)
- TRUSCO(13)
- JTC(19)
- SIEMENS(219)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- エスコ(42)
- スバル(108)
- トヨタ(55)
- マリンテック(29)
- 三菱マテリアル(36)
- 日立産機システム(42)
- 明工社(175)
- 河村電器産業(80)
- ブランドをもっと見る

ナットブレーカー
(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。




43301 ストレッチウインドブレーカー
桑和(54件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1着当日出荷から3日以内出荷窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 冷気の侵入を防ぐ防風性素材仕様ファスナーポケット、袖ペン差し種別ウインドブレーカー混率(%)ポリエステル100分類防寒機能ストレッチ、防風
ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
(21件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ビードブレーカー
(154件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。用途タイヤ交換時に。質量(kg)約3.6色赤本体寸法(mm)685×500×360適合タイヤ幅(mm)50~150適合ホイールサイズ(inch)15~21販売区分業務用




ブレーカーヒューズ 平型用
(22件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
ブレーカーヒューズセット 平型用
(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合平型ヒューズセット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色電流(A)-許容電流(A)100寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
ナットスプリッターセット
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22




ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥44,980税込¥49,4781セット(3丁)当日出荷持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
4本組 ナットブレーカーセット
エスコ¥19,800税込¥21,7801個当日出荷片刃式(スチールナット用)。セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用



耐久撥水ストレッチウインドブレーカー
KITA(喜多)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷から3日以内出荷耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!種別長袖ブルゾン機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量材質(袖口)ナイロン100%生地ポリエステル100%
ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット
KUKKO(クッコ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
油圧ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から翌日出荷外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
ナットブレーカー
CRAB TOOL¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
ナットブレーカーセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。用途錆などで固着したネジと取り外しに。トラスコ品番691-9982セット内容ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1材質工具鋼ケース寸法(mm)260×155×65ナット二面幅(mm)割れるナット:10~36強度区分対応可能なナット:8以下RoHS指令(10物質対応)対応
56-2用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)