15,677件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。 机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
本体スチール塗装仕上 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

オリバースチールチェア
エコ商品
竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのビーチ突板の表面材バリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。荷物掛け付。6kgまで掛けられます。
材質フレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 幅(mm)510 高さ(mm)795 奥行(mm)540 座高(mm)440 グリーン購入法適合
1脚
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

オリバースチールチェア
エコ商品
竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのビーチ突板の表面材バリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。
材質フレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 幅(mm)510 高さ(mm)795 奥行(mm)540 座高(mm)440 グリーン購入法適合
1脚
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹き
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 形状ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72 方向左右両吹き
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 左右両吹き
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 形状ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左右両吹き
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 方向右吹き
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



オリバースチールチェア
エコ商品
竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのメラミン化粧板貼りの表面材のバリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。荷物掛け付。6kgまで掛けられます。
幅(mm)510 高さ(mm)795 奥行(mm)540 座高(mm)440 グリーン購入法適合
1脚
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 片吹き
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状ギャラリ 方向片吹き
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプドレン皿外付けタイプ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。 大型の開閉式配線カバーを採用していますので、配線作業もスムーズに行えます。
本体スチール塗装仕上 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐侯ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐候性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オリバースチールチェア
エコ商品
竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのメラミン化粧板貼りの表面材のバリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。
幅(mm)510 高さ(mm)795 奥行(mm)540 座高(mm)440 グリーン購入法適合
1脚
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
幅(mm)400 高さ(mm)720 奥行(mm)800 天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠 (方式)インジケーターキー ラッチ
1台
53,980 税込59,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

XEDH型の両袖デスクです。
本体スチール塗装仕上 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.25 減速比31 定格トルク(N・m)167 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000771 質量(kg)15.5 許容モーメント(N・m)804 種類ギヤヘッド
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 方向左吹き
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左右両吹き
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。 大型の開閉式配線カバーを採用していますので、配線作業もスムーズに行えます。
本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
高さ(mm)720 奥行(mm)800 天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠 (方式)インジケーターキー ラッチ
1台
69,980 税込76,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0001 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 角度(°)(防火ダンパー)72 方向左右両吹き
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M 上偏心
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプ上偏心
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。 机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
本体スチール塗装仕上 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M 厚さ(mm)5
1個
889 税込978
翌々日出荷

エアスライドテーブル (MXP6-~) SMC CADデータあり
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。収納時に便利なループもあります。サイズラインナップはSからXL。
用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途 材質手首:ゴム、面ファスナー 入数(双)1 機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(甲)スパンデックス 材質(掌側)ヤギ革 アテ有無なし 袖口仕様マジックタイプ 材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
1双
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式 口径(呼び径)75A
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)