1,450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm)17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。 仕様Cカンレバーセット トラスコ品番836-1966 適合機種CK-10S、CK-20S 材質スチール(S45C) 質量(g)20 2018年トラスコ掲載ページ7 1364
1セット
549 税込604
当日出荷

1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。 仕様安全レバー付 材質S45C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タコマン強力Cカン
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。 材質クロムモリブデン鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です 寸法C(mm)24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。 材質S45C
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1個
339 税込373
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エスコ品番EA987FG-0.5 材質鉄(鍛造製) 全長(mm)100 使用荷重(kg)500 口幅(mm)16
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Cカン ステンレス製
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
材質鉄(ユニクロ)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装) トラスコ品番802-0800 形状丸型(メッシュタイプ) 質量(kg)5.6 タイプ空カン 容量(L)65・98 外径×高さH(Φmm×mm)Φ500×740 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装) トラスコ品番802-0792 形状丸型(メッシュタイプ) 質量(kg)4.3 タイプ空カン 容量(L)65・98 外径×高さH(Φmm×mm)Φ450×620 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじCカン ばね付
C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
用途チェーンの連結用に。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダストハウスLE用アイコンです。
トラスコ品番478-9202 質量(g)310 タイプ#C 空カン
1枚
8,098 税込8,908
5日以内出荷

ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのCカンです。 色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途装飾用として使用します。 材質鉄(塗装)
1セット(3本)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
ケーブル長(m)0.2 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコン ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの種類により投入口を5種類用意した コンパクトな屑入です。
用途事務所等の分別屑入 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%) 付属品分別用シール1台に付、1枚付属 トラスコ品番802-0114 質量(kg)3.4 タイプ空カン 間口W×奥行D×高さH(mm)320×220×600 色(本体)アイボリー 商品タイプ本体+フタ
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

前扉式 中容器の出し入れが簡単 直線を基調にしたスリムな形状 空カンシール付
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:スチール(粉体塗装)、投入口:ステンレス(BA仕上)、中容器:再生ポリプロピレン、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%) 付属品ポリ袋止め付 質量(kg)21 タイプ空カン 間口W×奥行D×高さH(mm)540×400×892 シール寸法(mm)210×130 容器容量(L)60 色(本体)ホワイト
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

側面に木材を使用する事で 高級感と柔らかさをもった屑入です。 空き缶シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%) 質量(kg)28 タイプ空カン 間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990 容器容量(L)55 色(本体)ステンレス+木
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ミヅシマ工業分別ダストハウス#10 #C・空カン
エコ商品
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用。アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等 質量(kg)約14.9 内容量(L)48(45L用ポリ袋) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミナスカン C
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品内径25mmの二重リング1個付 材質アルミニウム 全長(mm)50 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)7.5
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用C巻です。
適合機種メーカーシャープ:UX-NR2A4、サンヨー:FXP-A41R40(K)、Panasonic(パナファクス):UF-3050、KENWOOD:ID-IR40(K)、SONY:TL-RF10、NEC:SIF-A4040 種別汎用品 仕様C巻き 幅(mm)220 サイズA4 長さ(m)33 印字枚数約100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リボンシャープ:UX-NR2A4、サンヨー:FXP-A41R40(K)、Panasonic(パナファクス):UF-3050、KENWOOD:ID-IR40(K)、SONY:TL-RF10、NEC:SIF-A4040
1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS 質量(g)約1.6±0.05 規格USB2.0 出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5 関連資料(0.68MB) オス形状USB-C メス形状Lightning
1個
899 税込989
当日出荷

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15 質量(g)10 規格USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W)5 速度USB3.0/2.0/1.1 オス形状Type-C メス形状USB Type-A
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8※コネクタ含まず 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 シールド3重シールド 対応解像度4K60Hz対応 オス形状USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB TypeC コネクタ2HDMIタイプA
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム ブラック 質量(g)3.5 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
619 税込681
当日出荷