本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)70
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨
タキゲンコード20830
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
色ブラウン
吸着力(N)9
材質(ケース)ABS樹脂
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
大きな目盛で見やすい計量カップ
材質メタクリル樹脂
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨
タキゲンコード23802
1個
¥847
税込¥932
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
材質SUJ-2
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
保護等級IP2XD
扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
形状ユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじ径M10用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)16
全長(mm)295
質量(g)170
背厚(mm)2
TKG品番9-0319-1101
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。
等級AA級
振れ精度(μm)4d先端:5
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1095
適合機種SDC-51E
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.8
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒A
仕様米国認定機関FMRC認定取得
材質ニッケルアルミ銅合金
認定取得米国認定機関FMRC
ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。
材質EPDM
色黒
収縮率(%)約30
収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
こんなお得な商品も!
外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ