138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

マックエイト連結ジャンパー線
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上
1パック(10本)ほか
359 税込395
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JTCギアレンチ
エコ商品
72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーター
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
1本
4,990 税込5,489
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)


用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷


用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-64C 材質(本体)A2017 質量(g)328 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000 軸方向変位(mm)±0.45 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(4個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.35 形状スタンダードタイプ サイズXHW-64C 材質(本体)A2017 質量(g)490 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 軸方向変位(mm)±0.9 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-79C 材質(本体)A2017 質量(g)748 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000 軸方向変位(mm)±0.55 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (973種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)285 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種類ディスクタイプ
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)