413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷









使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(4個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ 表面処理カチオン塗装(黒)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
1枚
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1箱(300個)
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受 種別重荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノズルからシンクへ水が流れるので水捨て不要。可動式の排水ノズル。水を溜めずに流す傾斜付トレー。水を下段に流すチェーン付。お皿を立てて水切りできます。まな板受け付。箸やスプーンが入るポケット付。
材質本体・まな板受け:ステンレス鋼、トレー・水切りポケット・ノズル:ポリプロピレン、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:ポリスチレン 幅(mm)395 高さ(mm)385 質量(g)1354 奥行(mm)290 段数2
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ほうき立てホルダーが付いているので、ほうきの収納に便利です。スタンダードな三つ手タイプ。歩道の落ち葉など外回りの清掃に適しています。
種類三つ手ちりとり トラスコ品番214-8773 ブルー 質量(g)約700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×470 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
RoHS
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷