21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。 材質鋼板、ろ紙 全長(mm)100 タイプ交換用カートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)186.4 全幅(mm)98.4 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1 標準流量(L/min)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体一般作動油 ろ過材の種類一般ろ紙 ろ過精度(μ)10
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SD-37KW-BS-ORB スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品 動画あり
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能 質量(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222 モーター容量(kW)37 関連資料(1.64MB) 主回路MCB3P250A+MC×3
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

アシックスWINJOB CP309 BOA
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状ローカット 規格JSAA規格 A種限定品 材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製 材質(ソール)ゴム 機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性 足幅3E相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 甲被タイプダイヤル式
1足
16,200 税込17,820
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
エコ商品
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)