5,358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 結線方式巻締端子式 強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V)1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 結線方式巻締端子式 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
規格【電力会社規格適合】中国
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 材質/仕上電気すずメッキ 種類分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
715 税込787
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)トーヨー ヘルメット No.350F-C 紺
【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂 サイズ(cm)53~62 製品質量(g)448 材質(ヘッドバンド)PE樹脂製 ひさし長さ(mm)36
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。 粒度120・220 適合材全鋼、ステンレス 寸法(mm)200×50×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(10個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(4個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCDCコンバーターはC(直流)をDC(直流)へ変換する機器ですが、詳細はDC(直流)で電圧を変換する装置です。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。 定格電流(A)5 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)50~100
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯10W 1本 電源AC100V 50/60Hz 電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コントローラ部は型式:SP21C。日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)。オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる。暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算。「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能。任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算。1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる。日出かん水の有効・無効を設定できる。かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり。停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能。積算量モニタリング機能。SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個。SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)。SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m。SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。 内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
用途かん水制御盤 付属品
1台ほか
59,980 税込65,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

TMEHジャパンプラコン(40C)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)25 ローラー径(Φmm)Φ49
1本
7,570 税込8,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
エコ商品
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル 温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車
ブレーキローラー サイズ(inch)700C ライト種類オートライト 適応身長(cm)151~ バスケット(mm)W400×D274×H200 変速外装6段変速
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前カゴ・ドロヨケがついていて、長距離の通勤通学にも便利なスポーツタイプの自転車 軽量アルミフレームを採用
ブレーキローラー サイズ(inch)700C ライト種類オートライト 適応身長(cm)155~ バスケット(mm)W430×D270×H160 変速外装7段変速
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度ライトを採用した夜でも安心の通勤通学車 スポーティーなデザインと人気のフレームカラーを採用しました
ブレーキローラー サイズ(inch)700C ライト種類オートライト 安全規格BAA 適応身長(cm)150~ バスケット(mm)W420×D295×H190 変速外装6段変速
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60 トラスコ品番119-8726 形状固定 型式C-2000型 ブレーキナシ 質量(kg)0.53 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 タイプV型 車輪幅(mm)20 取付高(mm)69 金具仕上クロメートメッキ仕上 穴径P(Φmm)15×11 取付寸法X×Y(mm)70 取付座A×B(mm)32×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ平型 形状固定 型式C-2400型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 形状固定 型式C-2000型 ブレーキナシ 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)15×11 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダストハウスLE用アイコンです。
トラスコ品番478-9202 質量(g)310 タイプ#C 空カン
1枚
8,098 税込8,908
5日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり 仕様フタ付き 材質PP 底形状斜格子リブ 適合カード差し4辺21型
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ラジコンASSY R8C
備考2~4フクム 規格フタバFRU0602 部品名称ラジコンASSY R8C 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 図解NoMSA415R8CG-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA615R8CG-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA615R8C-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA415R8CG-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS415R8CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA615R8C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷