36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24636
1個
675 税込743
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 材質SUJ-2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

MSTコーポレーションスプリングコレット
アングルヘッドのオプション品です。
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最後まですくえるお料理用クリーナー(ワイドタイプ)
材質へら:エラストマー樹脂 ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)47 全長×全幅W(mm)280×60
1個
479 税込527
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC864
取付け位置を延長したい場合に便利です。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC862
BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC865
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC866
センサブラケット用 BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)12 ねじ径MM3 寸法J(Φmm)3.2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC861
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC863
貫通穴です。 取付軸をスライドさせることが出来ます。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





片面マット仕上
用途0.5mmシャープペンシル専用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×185×0.6
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。
用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭 成分セスキ炭酸ソーダ 形状粉末 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(1000g)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
559 税込615
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1パック(6個)
389 税込428
当日出荷

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンク
1,498 税込1,648
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
66 税込73
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料 仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(3kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5367種類の商品があります)

テスラ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーテスラ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4kg)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-860 BC10-860W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-860 ホワイト 寸法2-M×有効:M3×6、球Φ:10 ΦD215 寸法P9 寸法F11 寸法C8
1個
1,359 税込1,495
59日以内出荷