形状円筒穴形
軸径(Φmm)-
荷重種別軽荷重用
適合本体シリーズ名UC
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)26
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途
材質超々微粒子
刃数2枚刃
表面処理AlTiNコーティング
樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工
材質超硬(MG)
表面処理DLCコーティング
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長40
刃数2枚刃
溝長12
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)118
刃径(Φmm)0.91
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
用途気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様透明プラスチックカバー付・透明袋入
本体質量(g)260
背幅(mm)40
寸法(縦×横)(mm)150×160
材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)
台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)
製本リング式製本
1冊
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)95
絶縁電圧(V)1600dc
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)910
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
電子除湿器の消耗交換部品。
適合対象型式:DH-109C-1-R(21307536),DH-209C-1-R(21307545),DH-106-1(12167218),DH-206-1(12167227)
アズワン品番63-4057-88
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別テーパ穴形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
軸穴種別テーパ穴形
通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!。耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。
仕様●耐薬性:キシレン、アルコール、化学薬品●貼付可能表面例:パラフィン・PTFE・PFA・パーチメント紙、耐水性・耐薬品性(キシレン・トルエン・アルコール・その他溶剤など)
材質熱可塑性エラストマー樹脂
適合温度(℃)-55~+70
印刷方式熱転写
コア外径(mm)25.4
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
軸穴種別テーパ穴形
形状ひしフランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
関連キーワード
1
2
次へ