120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途通信機器・事務機器・ドア 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)95 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード21556
1個
1,362 税込1,498
欠品中

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。 ピッチ1/4インチ ゲージ0.5インチ(1.3mm)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)52 部品番号AC1374-E2 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
549 税込604
8日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)52 部品番号AE1377-F0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)10
1個
779 税込857
8日以内出荷

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6448種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-520L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25-5 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

MY1C25-520-M9BZ MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-520) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-525AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-520A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-525AS) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)525 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-520AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)520 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)