1個
¥5,498
税込¥6,048
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。
波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。
安全ホルダー付。
材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼
全長(mm)235
寸法(幅W×高さH)(mm)105×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
巻数90周
ハンドル長さ(mm)300
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
吸引口外径(Φmm)Φ8
蓋がピタっと止まる。
材質ポリプロピレン
質量(g)49/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×115×高さ45
1セット(2個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
形状レベルループパイル
規格防炎性:EO920239
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
材質超硬K10
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
毛丈(mm)25
外径(Φmm)20
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-2865
粒度120
全長(mm)87
質量(g)150
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE
枝管外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:ガラス
枝管外径(Φmm)8
毛丈(mm)25
外径(Φmm)20
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-2873
粒度240
全長(mm)87
質量(g)150
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
毛丈(mm)25
外径(Φmm)20
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-2857
粒度80
全長(mm)87
質量(g)150
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
機能充実。アクティブシーンに最適。胸のファスナーはペンを差したままファスナーが開閉できます。袖の長さが気になる場合に袖口を折り返しても、デザイン性を損なわない仕様に。
種別男女兼用ブルゾン(白ファスナー)
色黒
混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
機能制電、ストレッチ
ポケット両脇、左胸
性別男女兼用
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。
材質ガラス、メタル、他
電源単3電池×1本(付属)
直径(Φcm)40
再生材使用率(%)エクセル通り
再生材使用使用
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
摺合に蓋をすることができるキャップです。
材質硼珪酸ガラス
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)45
部品番号AE1630-E0
軸径d(Φmm)29
幅b(mm)9
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)8
90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。
材質ガラス、メタル、他
電源単3電池×1本(付属)
直径(Φcm)30
再生材使用率(%)エクセル通り
再生材使用使用
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ