63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm)2mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1402
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

LED-AC3045 12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ) 動画あり
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 質量(g)1110 電源AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 電源コード(m)3 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)127×325×141 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m アズワン品番64-8900-94 明るさ(Lm)3200 灯数3 点灯時間設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性軽量 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)300×450 質量(kg)1.3 枠の色グレー ミラー形状角型 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式AC 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1679-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)8
1個
459 税込505
8日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)45 部品番号AE1679-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)8
1個
639 税込703
8日以内出荷

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)45 部品番号AG1676-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)6
1個
309 税込340
8日以内出荷

1個
1,290 税込1,419
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1677-E1 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)7
1個
479 税込527
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1680-E1 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)9
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1682-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)12
1個
479 税込527
8日以内出荷

1個
819 税込901
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

書類やカード、伝票類などを綺麗に収納できるファイリングキャビネット。A4ファイルボックスも収納可能。オールロックキー。シンプルでおしゃれなデザイン
付属品鍵:2本 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)402 質量(kg)31 ホワイト 高さ(mm)992 奥行(mm)500 耐荷重(kg)各引き出し10 内寸(mm)引出し:321×415×240 取扱説明書(3.51MB)
1台
25,980 税込28,578
欠品中

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)45 部品番号AE1681-E1 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)11
1個
669 税込736
8日以内出荷

関連キーワード