長さ(mm)900
幅(mm)143
厚さ(mm)11.5
基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法直貼り
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類
出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
本体質量(g)約170
入力電圧100V-240V、50/60Hz
動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すべりにくい、ペット対応【汚れ】、防音、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス
長さ(mm)900
幅(mm)143
厚さ(mm)11.5
基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層
工法直貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 施工要領(0.85MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物
粒度#120(荒研ぎ用)
寸法(mm)176×52×15
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)37/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
IWソリッドコアケーブルです。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3790
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)18.6
ケーブル長(m)23
ケーブル径(Φmm)12
モデルC-45IW
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)17.7
全長(m)23
寸法(Φmm)12
適合機器K-3800
モデル番号:C-45
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-45
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
質量(kg)4.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
スプロケット形状C形
歯数45
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)22.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.120-2
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-85
質量(kg)0.08
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-75
質量(kg)0.05
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
付属品クリーニングクロス×1
適合機種シャープ AQUOS 4T-C45AL1
寸法(mm)990×546
サイズ45インチ
取付方式両面テープ接着
特性光沢
ブルーライトカット○
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-100
質量(kg)0.13
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
コンパクトサイズの分別ゴミ箱です。
店内・事務所等のイートインスペースなどに最適です。
トラスコ品番115-8766
セット内容アジャスター4個
材質本体:スチール、天板:ABS
形状角形
質量(kg)15.95
色グレー
高さ(mm)796
奥行(mm)425
容量(L)45
間口(mm)340
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度~HRC40
適合切断材鉄筋
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形C
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
材質S45C
種類テーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ