カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「c109sx」の検索結果

エコチェンジャー ジェットSX
FUMOTO(59件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
オイルドレンワッシャ
DAYTONA(デイトナ)(173件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(3枚)ほか当日出荷表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。厚さ(mm)約1.7
エンジンオイル用エコチェンジャー
FUMOTO(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。用途大型トラック用締付トルク(N・m)16~18
エースボール(ドレン型)
アソー(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(138件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ドレンコック ニップルタイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ
FUMOTO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37
手動式オイルチェンジャー
新日石トレーディング(72件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
オイルチェンジャー
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
エコオイルチェンジャー用レバークリップ レバークリップ
FUMOTO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズトラスコ品番207-9496材質樹脂質量(g)10アズワン品番64-8591-63













![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)